自動点灯 街灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
104件の「自動点灯 街灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外照明 自動点灯」、「昼夜センサー」、「街路樹灯」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V) AC100 付属品 取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数 50/60Hz共用 照度(Lux) 10~80(点灯) 消灯照度(Lx) 400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合 遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:無し 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 JIS I 形 適合 (しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100 動作方式 光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz) 50/60 結線方式 リード線式 負荷電流(A) 6 動作照度 (点灯)10~80lx。(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:内蔵 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間 8時間 仕様 時間誤差/3分以内:1回 適合 照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下 容量 最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番 CDS24 質量(g) 約280 タイプ 防雨型 消費電力(W) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×70×45 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 感度 光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm) 入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定 2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷



ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別 器具:LED一体型 幅(mm) 120 寸法(mm) 出:363 質量(kg) 1.2 オフホワイト 高さ(mm) 241 材質(本体) 樹脂 タイプ 高効率タイプ 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.9 保護等級 IP44 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(透明ケシ) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 144.9 設置方式 器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命 60000時間 皮相電力(VA) (100V)10 入力電流(A) 0.092 明るさ FHP32W相当 演色指数(Ra) 73 定格光束(Lm) 1290 取付面位置 壁・ポール取付兼用
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VA
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg) 器具:1.3 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V) 100/200 高さH(mm) 274 保護等級 IP44 色温度(K) 5500 光源色 昼白色・明光色 入力電流(A) 100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm) 102 光束(Lm) 2240 各種認証 RBSS認定あり 出しろ(mm) D:376 グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC 100 定格電流(A) 3 消費電流(mA) 5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃) -10~40 点灯開始照度(Lux) 5~300 消灯照度(Lx) 約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

入力電圧(V) 100~240対応 消費電力(W) (100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 仕様 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg) 1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃) -20~+35 周波数(Hz) 50/60共用 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 色温度(K) 5000相当 光源色 昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間) 60000(光束維持率75%) 口出線(mm) 器具外500、キャブタイヤケーブル グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 2300
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 9.2 仕様 電源ユニット・照度センサー内蔵 材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル 質量(kg) 0.65 本体:マイルドホワイト、グローブ:透明 使用温度範囲(℃) -20~35 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 117.3 塗装 本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装 入力電流(A) 0.096 光束(Lm) 器具:1080 LED寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(耐雷・コモンモード) グリーン購入法 適合
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V) AC100 質量(kg) 0.65 保護等級 IP44 光源寿命 60000時間 グリーン購入法 適合
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

定格 100V・3A 動作方式 バイメタル式 LED LED一体型 最大負荷(W) (LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100 動作照度 1P形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ODELIC(オーデリック)LED防犯灯
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別 器具:LED一体型 幅(mm) 120 寸法(mm) 出:363 質量(kg) 1.2 オフホワイト 高さ(mm) 241 材質(本体) 樹脂 タイプ 高効率タイプ 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.8 保護等級 IP44 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(透明ケシ) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 146.5 設置方式 器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命 60000時間 皮相電力(VA) (100V)10 入力電流(A) 0.091 明るさ FHP32W相当 演色指数(Ra) 73 定格光束(Lm) 1290 取付面位置 壁・ポール取付兼用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷