- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 自動穴あけのおすすめ人気ランキング
自動穴あけのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新157件の「自動穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけ 機械」、「アトラ 穴あけ」、「自動 穴あけポンチ」などの商品も取り扱っております。
自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。
位置出しが容易で作業性向上。
連続穴あけに便利。
穴あけ能力(mm) 鉄工
11.5~22
ストローク(mm)
0~100
回転数(min-1[r.p.m])
1100
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
635
バイス最大口幅(mm)
45~150
質量(kg)
11
電流(A)
6.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。
ワンタッチ刃物交換式です。
トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。
加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。
送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。
オイルタンクはカートリッジ式です。
穴あけ能力(mm)
14.0~40
マグネット最大磁力(N[kgf])
6664[680]
マグネット部寸法(mm)
82×172
最大ストローク(mm)
75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
750
電源(V)
単相200
消費電力(W)
680
マグネット消費電力(W)
46
コード長さ(m)
5
最大板厚(mm)
35
付属品
ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本
質量(kg)
18.5
トラスコ品番
221-2901
電流(A)
3.5
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚)
165
2穴・穴径(mm)
6
穴間隔(mm)
80
トラスコ品番
855-3221
質量(kg)
2.7
穴数
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×338×175
穿孔厚(mm)
15
穿孔奥行(mm)
9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
穴あけ能力(mm)
【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32
マグネット最大磁力(N[kgf])
17000[1733]
マグネット部寸法(mm)
110×220
最大ストローク(mm)
296
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
110~210/330~660
電源(V)
AC200(50/60Hz)
消費電力(W)
1800(定格)
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm23芯)
トラスコ品番
495-7733
質量(kg)
30
電流(A)
9
1個
¥769,800
税込¥846,780
翌日出荷
スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。
付属品
A3用アタッチメント
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
最大47
穴あけ能力
PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回
機能
自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。)
使用環境温度(℃)
5~35
用紙サイズ
自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
231×360×123
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)
Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18。(パイプ貫通)Φ15、Φ18
最大ストローク(mm)
120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
510
キャブタイヤコード(m)
2.4(0.75mm2 3芯)
最大板厚(mm)
6
バイス能力(mm)
50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)
最大75
付属品
ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本。ミニブローチスパナ:1本。六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本。スパナ8×10mm:1本。スパナ10×12mm:2本。切削油0.5L:1箱
使用刃物
ミニブローチ
仕様
電動式・環状刃物
種別
携帯式穴あけ機
最大パイプ貫通(mm)
100
質量(kg)
10.5
トラスコ品番
117-6234
幅(mm)
261
高さ(mm)
476
奥行(mm)
309
電流(A)
5.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
270/300
電流(A)
3.2/3.3
寸法(mm)
テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)
18.5
回転数(min-1[r.p.m])
700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)
592
テーブル寸法(mm)
162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック寸法(mm)
13
最大送り(mm)
キリ:50、フトコロ:103
取付軸
ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電機ドリル搭載タイプ。
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)
穴あけ能力(mm)
Φ10(最大)
マグネット最大磁力(N[kgf])
3430[350]
マグネット部寸法(mm)
Φ105(外径)
最大ストローク(mm)
100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(電気ドリル)1700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
本体:425。電気ドリル部:390
キャブタイヤコード(m)
1.6(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)
10
付属品
スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個
仕様
電動式
種別
携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)
8
トラスコ品番
116-6107
幅(mm)
148
高さ(mm)
296
奥行(mm)
290
電流(A)
電気ドリル部:4.1
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710。マグネット部:35
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
35
付属品
キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。ジェットオイラー:1個。チューブ4×7×1000mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)
左右移動:10。前後移動:10
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.2 (電源コード含まず)
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。
豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。
センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm)
角形67×192
スピンドル回転数(min-1[r.p.m])
950
穴あけ能力(mm) 鉄工
10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50
最大ストローク(mm)
65
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
3心・5
モーター
単相直巻整流子モーター
移動量(mm)
(前後)14・(左右)14
最小吸着板厚(mm)
6
最大錐推力(kN[kgf])
2.92[298]
仕様
(電磁石)角形67×192mm
質量(kg)
9.2
付属品
センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース
高さ(mm)
318
トラスコ品番
398-5067
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
穴あけ能力(mm)
Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22
最大ストローク(mm)
91
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
680
キャブタイヤコード(m)
3(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
6
バイス能力(mm)
50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)
40~60
付属品
ミニブローチΦ15:2本。ミニブローチスパナ:1本。六角棒スパナ2.5、6mm:1本。スパナ8×10mm:1本。スパナ12ロング:2本。切削油0.5L:1箱
使用刃物
ミニブローチ
仕様
電動式・環状刃物
種別
携帯式穴あけ機
質量(kg)
12
トラスコ品番
209-8440
幅(mm)
280
高さ(mm)
437.5
奥行(mm)
360
電流(A)
7
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm)
Φ14~30
マグネット最大磁力(N[kgf])
7056[720]
マグネット部寸法(mm)
92×172
最大ストローク(mm)
87
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
680
マグネット消費電力(W)
34
キャブタイヤコード(m)
3芯 5m
最大板厚(mm)
35
付属品
ジェットブローチΦ22×35L:1本。パイロットピンA2:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。チェーン:1本。スパナ7×8mm:1本。切削油0.5L:1缶。工具箱:1箱
種別
携帯式磁気応用穴あけ器
質量(kg)
14
トラスコ品番
117-6200
幅(mm)
221
高さ(mm)
415
奥行(mm)
352
電流(A)
7
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)
マグネット最大磁力(N[kgf])
6664[680]
マグネット部寸法(mm)
82×172
最大ストローク(mm)
75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(電気ドリル)750
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
(電気ドリル)680
マグネット消費電力(W)
50
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm23芯)
最大板厚(mm)
35
付属品
ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱
質量(kg)
18.5
電流(A)
(電気ドリル)7.0
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌日出荷
軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様
電磁式・電気ドリル搭載タイプ
種別
携帯式磁器応用穴あけ機
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)
13
全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)
マグネット最大磁力(N[kgf])
9800[1000]
マグネット部寸法(mm)
100×200
最大ストローク(mm)
88
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(電気ドリル)400/750
電源(V)
AC200単相(50/60Hz)
定格消費電力(W)
(電気ドリル)1010
マグネット消費電力(W)
75
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm23芯)
最大板厚(mm)
50
付属品
ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱
質量(kg)
26
電流(A)
(電気ドリル)5.2
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
950
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710。マグネット部:35
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
50
付属品
キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。サブハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。スパナ17mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角棒スパナ5mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本。ブレード:1個
位置調整範囲(mm)
左右移動:10。前後移動:10
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。
切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。
重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。
AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。
電源(V)
AV100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1010、(電気ドリル)970
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(電気ドリル)520
マグネット部寸法(mm)
86×170
最大ストローク(mm)
105
マグネット最大磁力(N[kgf])
10000[1020]
付属品
パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個
トラスコ品番
125-6547
幅(mm)
432
高さ(mm)
399
奥行(mm)
197
電流(A)
(電気ドリル)10
穴あけ能力(mm)
【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25
キャブタイヤコード(m)
5
1台
¥439,800
税込¥483,780
8日以内出荷
軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30。ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15。ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30
マグネット最大磁力(N[kgf])
7056[720]
マグネット部寸法(mm)
92×172
最大ストローク(mm)
87.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
700(電気ドリル)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
680
マグネット消費電力(W)
34
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)。ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)。ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)
付属品
ジェットブローチΦ22×35L:1本。パイロットピンA2:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。チェーン:1本。スパナ7×8mm:1本。切削油0.5L:1缶。工具箱:1箱
仕様
電動式・環状刃物。ワンタッチ刃物交換方式。位置調整機構付。回転330°・前後スライド20mm
種別
携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)
16
トラスコ品番
221-2919
幅(mm)
229
高さ(mm)
435
奥行(mm)
414
電流(A)
7.0(電気ドリル)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)
(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm。(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mm。ツイストドリル最大13mm
マグネット最大磁力(N[kgf])
9000(920)
マグネット部寸法(mm)
99×177
最大ストローク(mm)
130
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
870
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
(電気ドリル)950
マグネット消費電力(W)
25
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
50
付属品
切削油0.5リットル/1缶。パイロットピン08035/1本。ジェットブローチ0220035/1本。六角棒レンチ3mm/1本。スパナ8×10mm/1本。サブハンドル/1本。安全ベルト/1本。工具箱/1個
質量(kg)
13
トラスコ品番
337-7377
電流(A)
10
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷