自動給油機のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
171件の「自動給油機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給油器」、「自動 給油」、「給油装置」などの商品も取り扱っております。

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] タンク容量(L) 2 種類 その他ポンプ 取付方式 ガスケット取付形 有効内容量(L) 1.5 入力(W) 4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別 非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。 トラスコ品番 793-1107 セット内容 標準電池:アルカリ電池 質量(g) 800 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 4 1664
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様 (吐出原理)ガス発生装置 使用温度範囲(℃) -20~+60 容器 透明樹脂 保護等級 IP68 最大吐出圧力(kPa) 500(5bar) 給油方式 1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定) RoHS指令(10物質対応) 対応 潤滑剤容量(cm3) 125 潤滑剤 オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合 作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式 (稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじ G1/4 取付方向 360°制限なし 防水仕様 IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年) 2年以内 危険物の類別 非危険物
1個(60mL)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用 適合機種 LO-3000A
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。 危険物の類別 非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] タンク容量(L) 2 周波数(Hz) 50/60 有効内容量(L) 1.5 吐出口径Rc M8×1
1台ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

約500ccの油を滴下させることが可能です。 本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。 油の量の調整が可能です。
用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用 材質 黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-C トラスコ品番 859-0863 全長(mm) 206 質量(g) 490 寸法 (硝子外径×ネジD)100×G1/4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種 perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA 幅(mm) 54 高さ(mm) 132 ちょう度 NLGI 2 最大吐出圧力(MPa) 0.5 グリス容量 125g 危険物の類別 非危険物
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 125-8467 幅(mm) Φ92 質量(kg) 1 高さ(mm) 261 グリス容量 500mL 給油 【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月 危険物の類別 非危険物
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 4 1662
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
仕様 最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min 使用温度範囲(℃) -10~+70 使用粘度範囲(mm2/sec) 1~2000 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 0.4~0.7[4~7]
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。 自動的に油が補給されますから、「油切れ」のトラブルを防止。 油補給作業が不要となり、メンテナンス工数を削減。
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に 付属品 取扱説明書 1部 質量(kg) 1.7 吸入口径(Φmm) 55 電源コード(m) 4 全長×全幅W×全高(mm) 93×147×1089 連続運転時間(h) 0.5 使用液 灯油、軽油 吐出口径(mm) 25 流量調整方式 ガンノズル 吐出ホース長(m) 1.5 液温(℃) 0~40
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油 トラスコ品番 810-5352 質量(kg) 2.3 穴径(Φmm) 2 吸着力(N) 784 ノズル長(mm) 185 使用流体 切削油 ノズル 1本 材質(ノズル) 軟質銅管
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃) 0~40(グリス/-25~130) 滴点(℃) 185 グリース記号 SF01 石鹸基 Li-Ca NLGIグレード 2 稠度 265~295 危険物の類別 非危険物
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)