自動車 ポリッシュのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
234件の「自動車 ポリッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車ワックス ポリッシャー」、「ポリッシュ ワックス」、「水垢 除去」などの商品も取り扱っております。
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)カーポリッシュL
塗装面の酸化、老化被膜を取り除いて色、艶を与えます。水性、油性の汚れを取り除くと同時にワックス掛けが出来ます。ボディーについた水あかなどの汚れも手軽に落とせます。
用途自動車の液体ワックス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 4000mL 危険物の性状 非水溶性
1個(4L)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ボディについた水アカ、シミ、油汚れを強力除去。光沢の少なくなった荒れた塗装面も整えて新車の輝きをつくります。塗りやすく、拭き取りも簡単なので、楽に作業ができます。
形式 液体 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 ホワイト車専用
1本(530mL)
649 税込714
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品 ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm) 312 高さ(mm) 231 質量(g) 1860 奥行(mm) 190 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1 パッド径(Φmm) 152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色 白色・淡色 仕様 液体・研磨剤入り 成分 ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法 1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

メタリック塗装車の汚れを化学的に除去するので、クリアー塗装をキズ付けることなく、水性・油性のあらゆる汚れを落とし、美しさを甦らせます。
形式 液体 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 メタリック車・濃色車専用
1本(530mL)
659 税込725
当日出荷

超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し 成分 シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%) 形式 液体 危険物の類別 非危険物
1本(530mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスポリマー配合。 全色対応です。。ボディー、ガラス、樹脂部に使用可能です。洗車吹き上げと同時にWAX掛けが完了します。
用途自動車用ボディーワックス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4000mL 対応ボディー色 全色対応 危険物の性状 非水溶性
1本(4L)
5,198 税込5,718
当日出荷

水アカ、油汚れまで分解除去 傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる 無着色で塗装に安心 種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。 白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。 シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。 ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。 さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取り トラスコ品番 478-7692 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色
1本(500mL)
669 税込736
当日出荷

自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色 全塗装色対応 仕様 液体・研磨剤なし 成分 カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法 1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量 乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.2L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)強力水垢除去シャンプー
超微粒子コンパウンドが頑固な水垢もすっきり。
用途水垢を除去するカーシャンプー 性質 水アカ落とし アズワン品番 65-1840-25 危険物の類別 非危険物
1本(4L)
5,398 税込5,938
当日出荷

納車前の水アカ落としに!。水アカ、タール、ピッチなどを塗膜に傷をつけず、簡単に除去します。ノンシリコーンタイプなので塗料のハジキがありません。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4000mL 対応ボディー色 淡色 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
5,498 税込6,048
当日出荷

「水アカスポットクリーナー」の強力上位版。洗車機などで落ちないガンコな水アカ・黒ずみ・垂れスジを落とします。ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの洗浄用 成分 界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤 形式 液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 108×236×74 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全塗装色対応
1本(700mL)
939 税込1,033
当日出荷

全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色 全色 仕様 コンパウンド入り 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 適合塗装色 全塗装色 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解! 超進化、ウロコ除去成分約140%UP! 黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去! 水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去! ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現! 乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応 容量(mL) 700 タイプ 液体 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色 ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分 (液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式 液体 危険物の類別 非危険物 特性 撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(10L)
7,498 税込8,248
翌日出荷

マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。研磨材入り。
用途水アカ落とし 対応ボディー色 ホワイト・メタリック 使用方法 1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(320mL)ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)