自動車 リフト 用品のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,656件の「自動車 リフト 用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフト ゴム ブロック」、「リフト」、「自動車 リフトアップ」などの商品も取り扱っております。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
材質 ポリエチレン 幅(mm) 150 厚さ(mm) 80 寸法(mm) (ミゾ部)幅20/深さ10
1セット(4個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
1セット(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
幅(mm) 150 寸法(mm) (ミゾ部)幅:20、深さ:10 材質 ポリエチレン
1セット(4個)
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン繊維入りの特殊合成ゴムを採用高強度のリフトパッドです。
寸法A(mm) 40 付属品 鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 80 寸法(mm) (ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質 ポリエチレン 長さ(mm) 330 幅(mm) 160 厚さ(mm) 80 寸法(mm) (ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(4個)
7,998 税込8,798
欠品中

タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
1セット(4本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として 付属品 M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個 適合 OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR 材質 ナイロン繊維入りゴム(SBR) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×80×30 取付ビスピッチ(mm) 40×75
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質 ポリエチレン(強化発泡タイプ) 溝幅(mm) 20 溝深さ(mm) 10
1セット(4個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
1本(180mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

従来のリフトパット・ロングタイプを折りたためるようにしました。使用しない時など、収納場所をとらずに便利です。
材質 ポリエチレン 長さ(mm) 1300 幅(mm) 145 厚さ(mm) 80 溝幅(mm) 20 溝深さ(mm) 10
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷


材質 ゴム ※ゴムは中身が詰まっています 入数 4個入り RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(4個)
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t) (最大)2.25 ※車両重量ではありません ストローク(mm) 277 質量(kg) 11.25 タイプ 油圧式 使用温度範囲(℃) -20~60 最大使用荷重 22.0kN 最高位(mm) 410 最低位(mm) 133 ハンドル長さ(mm) 550 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×558×168 使用作動油 ISO VG22~46
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

上部クッションラバー付
荷重(kg) 750 質量(kg) 15.3 最高位(mm) 2030 最低位(mm) 1360 直径(mm) 【ベース】300
1台
19,980 税込21,978
当日出荷