- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 自動車 管ヒューズのおすすめ人気ランキング
自動車 管ヒューズのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新250件の「自動車 管ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管ヒューズ」、「ガラス管ヒューズ50A」、「管ヒューズ 250V 15A」などの商品も取り扱っております。
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
16
タイプ
管
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約Φ6.4×30
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)
30
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)
30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
質量(g)
16
タイプ
管
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
セット内容
SAF3005、SAF3010、SAF3015、SAF3020、SAF3030 各2本入り
1パック(10本)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
セット内容
0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本
寸法(mm)
5×20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様
AC250V用
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
エスコ品番
EA758ZX
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
125・250
定格電流(A)
0.5・1・3・5・10・15
サイズ(mm)
Φ5.2×20
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)
250(125も可)
材質
エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
30
質量(g)
8
種類
ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×5
寸法A(Φmm)
6.35
サイズ(mm)
Φ6.35×30
溶断規格
B
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)
AC250
質量(g)
3
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
6.35×30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)
約Φ5.2×20
質量(g)
11
タイプ
ミニ管
サイズ(mm)
約Φ5.2×20
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
エスコ品番
EA758ZZ-100
セット内容
125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
125・250
サイズ(mm)
Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
質量(g)
11
タイプ
ミニ管
直径×長さ(mm)
約Φ5.2×20