- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- 自動車 100v電源のおすすめ人気ランキング
自動車 100v電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新329件の「自動車 100v電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンバーター DC/AC」、「シガーソケット 100v」、「インバーター 500W」などの商品も取り扱っております。
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。
車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
色
ブラック
材質
PC樹脂
寸法(mm)
50×106×32
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
55
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12(DC11・DC15)
定格出力(W)
20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)
出力波形
矩形波
入力電流(A)
2.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧
DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品
バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)
-20から+40
本体質量(g)
580
定格出力
インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力
インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×137×49(突起部除く)
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)
40(平型ヒューズ)
アズワン品番
64-8639-14
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
400(USB出力含む)
入力方式
バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)
50/60(切り替え)
出力波形
正弦波
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
ヒューズ容量(A)
25×3
USB規格
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
車内で家電が使えるコンセント
消費電力30W以下の家電製品が使用できます。
AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内)
USBコンセント防塵カバー付
5つの保護回路搭載で安心して使用できます。
【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント
周波数(Hz)
55(50/60表示機器使用可能)
最大出力(W)
40
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
30(USB出力含む)
コード長さ(mm)
約700
出力波形
調整矩形波
USBタイプ
【出力】DC5V 最大3.1A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100
出力
(USB)DC5V 500mA
最大出力(W)
2000
端子形状
(USB)Aタイプ
本体質量(g)
4800
定格出力(W)
1800
コード長さ(mm)
(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900
出力周波数(Hz)
50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形
正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×315×95
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
動作範囲
11~15V
保護回路
低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ
25A×10(本体に内蔵)
入力電源
バッテリー接続
瞬間出力(W)
(最大)3200
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。
軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単!
スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100(矩形波)
質量(g)
約250
最大出力(W)
連続(30分):150、瞬間:300
定格出力(W)
120
冷却方式
冷却ファン付
コンセント出力
1コンセント
出力周波数(Hz)
55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×100×47
コード長さ(cm)
約65
ヒューズ
20A(本体内蔵)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)
590
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)
アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×165×62
定格出力(W)
400(USB出力含む)
出力波形
調整矩形波
USBポート
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。
トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。
出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。
入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下)
入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)
DC12
使用温度範囲(℃)
-20~40
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
回路方式
P.W.M方式
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。
AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
仕様
出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)
付属品
入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書
使用温度範囲(℃)
0~+40
最大出力(W)
1500
出力電圧(V)
AC100、USB端子:DC5
定格出力電流(A)
2系統、2.4A+2.4A
定格出力(W)
1200
出力周波数(Hz)
50/60±1%(切り換え)
出力波形
正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×342×82[突起部除く]
回路方式
P.W.M.方式インバーター
歪率(%)
波形:THD4以下
ヒューズ容量(A)
本体:40×5(内蔵)
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口)
USB2.4A出力
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100/DC5
コード長さ(m)
電源:0.85、リモートケーブル:6
入力方式
(電源)バッテリー接続
出力周波数(Hz)
55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形
調整矩形波
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
USBタイプ
Aタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
幅広い家電製品に対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)
776
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)
バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×160×72
定格出力(W)
750(USB出力含む)
出力波形
調整矩形波
USBポート
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し
カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)
(本体のみ)620
使用温度範囲(℃)
0~40
出力電圧(V)
DC12/5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
95×184×55
消費電力(VA)
350
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。
正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。
正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。
別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)
AC100
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
保護回路
低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
家庭用電化製品を車内で使用可能
1A出力USB付き
定格15W/最大20W出力
定格電圧 DC V
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×38×109
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W)
家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。
スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。
USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。
過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。
青く光る通電ランプ付き。
消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。
ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安
(USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)
DC12マイナスアース車
出力電圧(V)
AC100
色
ブラック
質量(g)
190
最大出力(W)
AC100
本体寸法(mm)
75×133×40
定格出力(W)
AC80
周波数
50Hz~60Hz(疑似正弦波)
ヒューズ容量(A)
10
出力端子
(USB)DC5V/最大2.4A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内)
3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
出力電圧(V)
DC12、DC5
質量(g)
107
出力電流(A)
(DC12V)1、(DC5V)1。(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×30×99
消費電力(VA)
30
使用環境温度(℃)
0~40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
家庭用電化製品を車内で使用可能
首振り機構付き
定格80W/最大100W出力
定格電圧 DC V
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×42×115
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適!
停電時等の緊急電源に!
リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能
安全・安心な4種類の保護機能付
用途インバーター
出力電圧(V)
AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)
入力電圧(V)
DC12
出力波形
正弦波
保証期間
ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧(V)
DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)
質量(g)
385
使用温度範囲(℃)
-20~+40
出力
USB端子:最大2.4A
最大出力(W)
150
定格出力(W)
120
定格出力
USB端子:2.1
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×95.5×41[突起部除く]
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
70(15Aヒューズ内蔵)
瞬間出力(W)
最大300(0.1秒以内)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷