自動車用時計のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
253件の「自動車用時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 時計 車内」、「車用時計 小型」、「夜間点灯 時計」などの商品も取り扱っております。
電池交換不要のソーラー時計。 夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
電源 コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 26×75×14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式 質量(g) 140 測定精度 測定精度:±2℃ 表示方式 デジタル 温度表示 0~40℃ 寸法(cm) 51×144×42 電池 単3(アルカリ)×2 電池寿命 約1.5年 カレンダー 付き アラーム 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で温度湿度もわかる電波時計です。アラームをセットすると液晶が点灯します。スヌーズボタンを押すとより明るく光ります。
付属品 動作確認用モニター電池(マンガン) トラスコ品番 576-1657 材質 プラスチック 幅(mm) 206 銀色メタリック塗装・一部白 高さ(mm) 82 奥行(mm) 51 電源 単二アルカリ電池×2本 電池寿命 約1年
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

カシムラ電波時計
カレンダー表示の電波時計。吊下げと置き型の2種類取付。12時間と24時間の表示切替。アラーム/スヌーズ機能付。
用途車内の小物 幅(mm) 105 高さ(mm) 180 奥行(mm) 30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シックなブラックカラー。 夜間も見やすい大画面透過液晶時計。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
使用電池 リチウムコイン電池CR1616 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 26×75×14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g) 55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×33×31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

コンパクトなボディに大型液晶を搭載したデジタル時計です。 時間/日付/秒を切り替え表示できます。 オートカレンダー付き。 面テープ取り付けですので、電池交換時など脱着が可能です。 お試し用電池付き。(LR44×1枚)
質量(g) 52 使用電池 LR44
1個
979 税込1,077
当日出荷

ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。 大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。 左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。 スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。 ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様 自動受信:4回/日 質量(g) 108 電源 主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル 電波受信機能 長波JJY
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容 HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g) 180 寸法(幅W×高さH)(mm) (画面)127×69 使用温度(℃) -40~80 表示 スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V) DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×14×85 適合車種 ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm) 【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH) 10~95 駆動源 OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60) 【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様 時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V 付属品 金属ステー、両面テープ ブラック 質量(g) 135 コード長さ(m) DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3 定格電圧 DC V 12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光) 温度表示 内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃ 電池寿命 約1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×34×24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類 掛時計 表示方式 アナログ 機能 電波受信、夜間秒針停止 仕様 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質 ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm) 268 質量(g) 630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 268×50 使用電池 アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命 約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

電波時計/車内外温度/電圧を表示。白文字と青文字の切替。
用途車の車内用品 幅(mm) 145 高さ(mm) 180 奥行(mm) 38
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品 取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル 材質 プラスチック 質量(g) 425 電源 USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 132×400×38 表示方式 デジタル 機能 LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用 湿度計 日付表示 温度計 ライト機能 12/24表示切替 時刻 合わせ:手動
1台
4,198 税込4,618
欠品中

デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能 電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能 付属品 保証書、取扱説明書 質量(g) 170 本体寸法(mm) 77×120×54 表示方式 デジタル 使用電池 単3マンガン乾電池×2個 湿度計 カレンダー 付き アラーム 日付表示 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類 置時計 表示方式 デジタル 機能 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度 ±2℃ 湿度精度 ±10% 質量(g) 230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 91×117×68 使用電池 マンガン乾電池単3形×2 電波形式 (受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命 約1年 カレンダー 付き アラーム 付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

カレンダー表示付きの電波時計。夜でも見やすいブルーバックライト。両面テープ貼り付け。
用途車内の小物 使用電池 CR2032 電波受信機能 長波JJY(標準電波) 受信周波数 40/60KHz 寸法(縦×横×奥行)(mm) 35×84×19 液晶表示 月/日/曜日/時/分/秒電波状態 受信頻度 自動4回/日
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

見やすい大きな表示 便利な温度湿度表示付き
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式 材質 プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック 質量(g) 280 測定精度 測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式 デジタル 寸法(cm) 110×141×54 電池 単3アルカリ乾電池2個 湿度計 温湿度表示 温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー 付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能 電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質 プラスチック 寸法(mm) 95×93×52 質量(g) 110 種類 置時計 表示方式 デジタル 電池 単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー 付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 寸法(mm) 91×148×47 材質 枠:プラスチック(白) 質量(g) 200 測定精度 ±2℃、±8%(25℃) 表示方式 デジタル 温度測定範囲(℃) 0~40 電池 単3マンガン乾電池2個 湿度計 電池寿命 約1年 アラーム 湿度測定範囲(%RH) 25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
材質 プラスチック枠、前面:ガラス 寸法(mm) 90×123×46 質量(g) 170 表示方式 デジタル 使用電池 単3(マンガン)×2 カレンダー 付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)