自動車用聴診器のおすすめ人気ランキング

2025/11/16更新
92件の「自動車用聴診器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異音探知器」、「トラップチェッカー」、「コンクリ マイク」などの商品も取り扱っております。
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm) 280(ニードル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容 イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
全長(mm) 275(ニードル) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm) Φ38×65 付属品 ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm) 260~500 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 100 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)聴診器
用途エンジン等の異音の確認に。 タイプ 両耳式 長さ(mm) 1070(耳~センサーの先端までの長さ) 質量(g) 137 先端寸法(mm) 2.7 先端長(mm) 175
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体) 金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 主な用途 機械機器や車輌の点検 全質量(g) 約85 トラスコ品番 404-8504 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

用途エンジン等の異音の聞き取りに 全長(mm) 710 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体) ABS樹脂製 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式/4段伸縮式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm) 165×60×25 付属品 マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源 乾電池(006P-9V) 本体質量(g) 190 出力インピーダンス(Ω) 107 周波数帯域(kHz) 20~20 消費電力(mA) 約2.6 電圧増幅度(dB) 60 入力/出力 Φ3.5モノラルミニジャック×1/1 フィルター回路 LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ 片耳式 長さ(mm) 170~1150 材質(本体) 金属製 質量(g) 60 フィーラー 10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 125~605 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 160 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。 トラスコ品番 404-8571 質量(g) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

小さな音をキャッチして状況判断ができます。
用途水漏れ・ガス漏れなどのチェック、機械やエンジン音のチェック、樹木の鼓動などの自然観察用に 仕様 ピンポイント聴音/ベル型、ワイド聴音/膜型 トラスコ品番 858-7938 長さ(mm) (最大)780 質量(g) 150
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

本体寸法(mm) 225×83×68 電源 乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売) 本体質量(g) 830 その他の機能 レベルメーター/ACアダプタージャック 出力インピーダンス(Ω) 105 周波数帯域(kHz) 20~20 消費電力(mA) 約3.3 電圧増幅度(dB) 60 入力/出力 Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
1個
69,980 税込76,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テイエルブイ(TLV)聴診器
作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能 携帯に便利
用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検 回転機のころがり軸受の簡易診断 モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断 材質 聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂 長さ(mm) 聴針:約230 全長(mm) 1070 質量(g) 107
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容 アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD) 寸法(mm) (レベルメーター)65×53(指針部60×32) 質量(g) 800 電源 単3形乾電池×6 感度 0.7V/g(400Hz時) フィルター 低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~。高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ 周波数特性 100~1200Hz インピーダンス 8Ω(ステレオ使用可) 電圧増幅度(dB) 59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×70×105
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)