自動餌やりのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「自動餌やり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリューフィーダ」、「ペット用自動給餌器」、「給水瓶 マウス」などの商品も取り扱っております。
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm) 74×100×100 電池 単3電池×2(付属) 電池寿命 約2ヶ月 タイマー 1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ニッソー自動給餌器
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。 ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。 給餌量を9段階で簡単に調整できます。 簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品 固定ホルダー/面ファスナー 寸法(mm) 85×85×98 取付 固定ホルダーもしくは面ファスナー 電源 単3電池×1(別売) タイマー設定 1日2回(12時間毎) 対象 淡水・海水両用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質 ポリプロピレン 高さ(mm) 500 底径(Φmm) 510
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品 取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ 寸法(mm) 140×65×120 取付 水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー 消費電力(W) 1.5 電源 DC5V 対応OS iOS 9~/Android 4.4~ セキュリティ 【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード 無線規格 IEEE802.11b/g/n
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡単プログラミングで自動給餌します。 いつでも手軽に餌を与えられる手動ワンタッチキーが付いており、セット時刻以外の給餌も簡単です。 ファンによる空気循環で餌の湿気を抑え、電池切れの場合は、餌の排出口が上を向くため湿気防止と餌が落ち続けることを防止します。 電池が切れても餌の排出口が下を向いて止まることがないので、餌が落ち続けません。 電池が消耗してきたら"LO"表示と点滅表示でお知らせいします。 給餌量調節スライダーにより、与える餌の量をその都度調節することもできます。 給餌回数、給餌回転数、現在時刻が一目でわかるディスプレイです。 給餌コンテナの回転を1回転あるいは2回転と選択でき、1度に与えすぎない機能を選べます。
仕様 (回数)最大4回(1日当たり設定可能給餌) 質量(g) 320 電源 単3型乾電池×2本(テスト用付属) 対応 (餌の形状)フレーク、ペレット(沈下性、浮上性)、顆粒状など ※約15mm以上あるエサは餌排出口で詰まる恐れがあります。 サイズ(mm) 90×68×150 アズワン品番 4-2970-01
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質 ポリプロピレン、塩ビ 仕様 ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様 水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合 園芸用耐圧ホース 質量(g) 1138 電源 :DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm) 16~20 流量(L/min) 3~15 適合ホース内径(Φmm) 13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

シナノ製作所エサ箱
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
種別 粉末給餌器(オートクレーブ対応) アズワン品番 1-8179-02
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

アイリスオーヤマペット用自動給水器
水が少なくなるとタンクから水の自重で自動的に給水され、一定量でストップします。水の交換に便利な弁付きキャップを採用しました。抗菌・防カビ加工が施しているので、衛生的です。
材質 ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 447
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 約4日で砕けます。 熱処理されており衛生的です。 白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質 クレープ紙(白)30g 寸法(幅Wmm×長さLm) 1000×50
1セット(8本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様 供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源 AC100~240V50/60Hz 精度 目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番 4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
適合 (コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg) 0.6。(シュート)最大0.4 最大幅(mm) (シュート)35 振動数 50~90Hz 最大長(mm) (シュート)300
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10~40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。 アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。 水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。
1箱(1L×500g)ほか
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。 マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。 ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。 このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。 異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。 主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。 直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。 ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。
電源(V) 100単相
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

餌の持ち出しや糞尿の混入を最小限に抑える為、より正確な摂取量の測定が可能です。固形餌(ペレット)・パウダー・高脂肪食等に使用可能です。ペアフィーディング・食餌嗜好性測定が可能です。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷