- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 自在アームスタンドのおすすめ人気ランキング
自在アームスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新119件の「自在アームスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量 アーム」、「多関節アーム」、「自在アーム」などの商品も取り扱っております。
ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)
280
質量(g)
420
マグネット部寸法(mm)
16×60×32
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様
角度調節
材質
本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)
アーム部:約700
質量(g)
約1110
対応機種
ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
50~830
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質
アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)
(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×115×400
お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。
シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ
仕様
6角レンチ付
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
300
質量(kg)
1.6
ベース寸法(mm)
Φ140×14
クリップ
金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付
材質(ベース)
金属製
支柱
フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)
1
耐荷重N(kgf)
39.2(4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
0~46
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
軽量省コストタイプ
適合機種
VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)
セット内容
交換用キット、ゴムシート、ホースバンド
外径(mm)
(取付け工具)35~45
可動範囲(mm)
R450~700
最大荷重(kg)
0.8~1.2
最大許容反力(N)
3(N.m)
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
横打ちや傾いたワーク面にも対応。
適合機種
VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容
ユニバーサルアダプター(取付済)
外径(mm)
(取付け工具)25~42
可動範囲(mm)
R330~670(アーム角 45°の時)
最大荷重(kg)
1.2
最大許容反力(N)
5(N.m)
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質
本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品
スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)
Φ9.5~18
手腕のように自在に動く、ツールアーム。
垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。
メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。
外径(Φmm)
取付工具:35~45
可動範囲(mm)
450~600
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質
クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)
680
クランプ範囲(mm)
3~50
アーム寸法(mm)
Φ13×450
締付範囲(mm)
最大60
耐荷重(g)
約500
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様
16Φ×300mm
TGK品番
561-54-73-03
品名
フリーアーム
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷