自在キャスターストッパー付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
545件の「自在キャスターストッパー付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストッパー付キャスター」、「台車 キャスター ストッパー」、「台車 タイヤ ストッパー」などの商品も取り扱っております。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ゴム 形状 自在車W ブレーキ 付き ストッパー ダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に 材質(車輪) ウレタン(UR) 仕様 中荷重用 形状 自在車W 金具仕上 ユニクロメッキ キャスタータイプ プレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番 108-1615 材質 フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg) 1 車輪径(Φmm) 100 車輪幅(mm) 32(ストッパーあり) 取付高(mm) 130 耐荷重 120daN
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別 産業用キャスター 形状 自在車W 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー ダブルストッパー キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪) イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 車輪幅(mm) 50 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 13 キャスタータイプ 重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 型式 415E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 車輪タイプ 単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ハードゴム 形状 自在車S 型式 SG型自在車 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 8.8 ストッパー 回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ウレタン 形状 自在車WS ブレーキ 有り ストッパー 回転ストッパー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車S 型式 413S自在車 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状 自在車S 型式 413S自在車 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪) 鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車W 金具仕上 ユニクロメッキ 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番 108-2120 材質 フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg) 3 車輪径(Φmm) 150 車輪幅(mm) 42(ストッパーあり) 取付高(mm) 198 耐荷重 200daN
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用 材質(車輪) ウレタン 形状 自在車W 型式 OHUJB型自在車 金具仕上 ユニクロメッキ 車輪No. 35U キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状 自在車W 金具仕上 三価ユニクロ キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状 自在車S 型式 415G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)