- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 自在キャスターのおすすめ人気ランキング
自在キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新8,394件の「自在キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 重量用」、「自在キャスター 100Φ」、「キャスター NL50」などの商品も取り扱っております。
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車W
ブレーキ
付き
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
31.5
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.0
車輪タイプ
単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車WS
ブレーキ
有り
ストッパー
回転ストッパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ストッパー
無し
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ウレタン車輪(ベアリング入)
形状
自在車
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車S
ブレーキ
有り
ストッパー
回転ストッパー
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
ブレーキ
無し
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)
ハードゴム車
仕様
プレート式、自在式
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車S
型式
413S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪