- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 自在タイヤのおすすめ人気ランキング
自在タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新243件の「自在タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在キャスター」、「キャスターオフロード」、「自在車」などの商品も取り扱っております。
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
空気入りゴム(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
形状
自在車
荷重種別
中荷重
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
形状
自在
材質(車輪)
ゴム
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番
EA520BK-205
形状
自在
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
64
車輪
エアータイヤ
取付ピッチ(mm)
84×72
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
ストッパー
なし
台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
適合
301AR・302AR
車輪径(Φmm)
175
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
産業用に使用される空気入りキャスターです。
材質(車輪)
天然ゴムおよび合成ゴム
形状
自在車
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9407
軸径(Φmm)
20
形状
自在車S
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
最大許容荷重(N[kgf])
680(70)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。
多少の段差は問題ありません。
用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可
材質(車輪)
天然ゴム
仕様
ノーパンクタイヤ使用
材質
タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400
タイプ
シングル自在
ストッパー
なし
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9342
軸径(Φmm)
20
形状
自在式
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)
ゴムSBR
仕様
自在車
トラスコ品番
398-5431
軸径(Φmm)
20
形状
自在車
質量(kg)
5.54
許容荷重(kg)
最大85
車輪幅(mm)
65
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
14
許容荷重(N)
830
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
90
偏心(mm)
71
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷