- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 自在曲管のおすすめ人気ランキング
自在曲管のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新120件の「自在曲管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲管」、「下水管」、「塩ビ管 点検口」などの商品も取り扱っております。
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用
形状
エルボ
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
114.8
寸法d2(mm)
113.2
寸法z2(mm)
50
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状
エルボ
材質
本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン
圧力
【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa
温度(℃)
【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60
最大流速(m/s)
【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質
PVC
形状
カップリング
下水道用自在支管です。
用途下水道ヒューム管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
材質(パッキン)
SBR
下流側パイプ外形差口。自在角度0°~13°。
用途屋外排水用
形状
エルボ
呼び径
100×100
型番
70259
アズワン品番
64-5112-83
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
114.8
寸法d2(mm)
113.2
下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
下流側接着受口。自在角度0°~13° 。
用途屋外排水用
形状
エルボ
呼び径
100×100
型番
70258
アズワン品番
64-5112-84
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
22°1/2エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45