- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 自在水栓のおすすめ人気ランキング
自在水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新602件の「自在水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在水栓 パーツ」、「万能水栓」、「カクダイ 水栓 厨房」などの商品も取り扱っております。
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
適合
標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法
接続/W26-20
パイプ径(Φmm)
16
取付ねじ
W26-20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質
ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)
1~60
パイプ形状
フレキパイプ
呼び
13
仕様
吐水口/PA10J-60X-16
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本産業規格品
機能
泡沫吐水、エコこま水栓
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
用途厨房用
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
用途厨房用
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
取付穴径(Φmm)
24±2
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形