- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 自己保持ソレノイドのおすすめ人気ランキング
自己保持ソレノイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新266件の「自己保持ソレノイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングストロークソレノイド」、「プッシュソレノイド」、「パワーMOSFET」などの商品も取り扱っております。
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
吸引力(N[kgf])
6
全長(mm)
30(フレーム)
質量(g)
35
プランジャー径(Φmm)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
14×16×30
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様
休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)
DC24±5%
最大連続通電時間(秒)
0.5以下
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)
40.0(フレーム)
質量(g)
140
吸着力(N)
10.5
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×40
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)
37.0(フレーム)
質量(g)
115
吸着力(N)
16
プランジャー径(Φmm)
10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
21.5×26×37
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチ
ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)
DC24(連続定格)
材質/処理
(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)
40.0(フレーム)
質量(g)
60
吸着力(N)
7
プランジャー径(Φmm)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
16×18×40
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])
2.9[0.3]
ストローク(mm)
10
質量(g)
81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質
SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)
130
部品名称
ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理
3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])
4.9[0.5]
ストローク(mm)
10
質量(g)
115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
押す・引く・キープを1台で完結!
ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
全長(mm)
36.8(フレーム)
質量(g)
85
プランジャー径(Φmm)
8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
23.0×23.0×36.8
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)
84(フレーム)
質量(g)
480
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
38×30×84
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
40(フレーム)
質量(g)
148
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×40
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
30.0(フレーム)
質量(g)
35
プランジャー径(Φmm)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
16×14×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パスボックス・各種ケース
仕様
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24±5%
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
吸着力(N)
113
エスコ品番
EA984CM-1
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
29.3(フレーム)
質量(g)
100
プランジャー径(Φmm)
10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
20×29×29.3