自己融着テープ 水のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
147件の「自己融着テープ 水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 水 漏れ テープ」、「ガス漏れ 補修テープ」、「塩ビパイプ テープ」などの商品も取り扱っております。
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様 ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃) 90 引張強度(N/10mm) 98 剥離紙 あり 絶縁破壊電圧(kV/mm) 10 特性 電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番 542-4020 剥離紙 あり
1巻
319 税込351
当日出荷

素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻(1.5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm) 25 厚さ(mm) 約1 使用温度範囲(℃) -54~260 有効期限(年) 製造より2年間(常温状態) 引張強度 7.0Mpa 伸度(%) 440 耐圧力性 圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性 硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil) 570 使用可能材質 ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性 耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm) 48 絶縁破壊電圧(kV/mm) 38 引張強度(N/mm2) 4.8 特性 耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m) 1 引張強度 2以上(N/mm2) 伸び(%) 500以上 耐熱温度(℃) 常時90、瞬時120 セパレータ 主なワーク 大面材、パーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番 377-6841 質量(g) 100 引張強度(N/19mm:参考値) 11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm) 44 特性 電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質 シリコン 伸度(%) 440 耐熱温度(℃) -50~200 引張強度(MPa) 7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に 質量(g) 100 伸度(%) 550 引張強度(N/10mm) 15.5 セパレータ なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番 404-2573 質量(g) 38 伸び(%) 600 引張強度(MPa) 8 特性 絶縁性 絶縁性能 16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%) 600 耐熱温度(℃) -50~200 引張強度(MPa) 8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。 種別 セパレーターなし 伸度(%) 450 引張強度(N/25mm) 10 引張強度(N/10mm) 4.0 粘着力(N/20mm) 30 粘着力(N/25mm) 37.5
1巻
479 税込527
当日出荷

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
基材 シリコーンゴム 粘着剤 ゴム系 伸び(%) 325以上 耐熱温度(℃) -90~260 特性 自己融着、耐候性、耐紫外線
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。 トラスコ品番 375-5827 材質 シリコーンゴム 伸び(%) 300 耐熱温度(℃) -54~260 特性 絶縁 絶縁耐力 400VPM
1個
689 税込758
当日出荷

テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に 材質 融着防止フィルム:ポリエステル 引張強度(N/mm) 55 絶縁破壊強度(kV/mm) 12
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用 材質 シリコンゴム グレー 材質(テープ) Si
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番 217-2798 質量(g) 98 連続使用温度(℃) 90 粘着力(N/10mm) 9.8 引張強度(N/25mm) 24.5 引張強度(N/10mm) 9.8 粘着力(N/25mm) 24.5 剥離紙 なし 絶縁破壊電圧(kV/mm) 28 特性 絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様 耐トラッキング性0.45A以下 材質 ブチルゴム 伸び(%) 400以上 粘着力(N/20mm) 25 引張強度(N/cm2) 216~490 剥離紙 なし 絶縁破壊電圧(kV/mm) 30以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
269 税込296
当日出荷

接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として 硬度 55~65
1袋(3枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)