自撮り棒 カメラのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
243件の「自撮り棒 カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根カメラ」、「高所撮影」、「スマホスタンド 撮影用」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライマルチスタンド
4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg) 4 質量(g) 350 縮長(mm) 約560 付属品 専用キャリングケース 材質 アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×40×560 取付ねじ カメラ:1/4-20UNC アズワン品番 64-0909-92 脚径(mm) Φ27 伸長(mm) 約1780
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容 自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質 アルミニウム、シリコン、ABS 質量(g) 約154(電池含) 使用電池 CR2032 連続動作時間 約100時間 Bluetooth Bluetooth 3.0 class 2 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×40×210
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能! カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。 カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。 ※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm) 約170~530
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
仕様 【連続待機日数】約180日 セット内容 三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定) 材質 三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS 質量(g) 三脚:約175 対応機種 4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×28×185 アーム長さ(mm) 最大約680(自撮り棒として使用時) 使用電池 CR1220 保証期間 6カ月間 電波到達距離(m) 最大半径 約10(障害物がない場合) 連続動作時間 約40時間 電波周波数(GHz) 2.4帯 Bluetooth Bluetooth 4.2 class 2 プロファイル HID (Human Interface Device) 地上高さ(mm) 約245~740(三脚として使用時) 使用可能日数 約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g) 三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む) 仕様 【連続待機日数】約229日 セット内容 三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き) 材質 三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS 対応機種 4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く アーム長さ(mm) 最大約900(自撮り棒として使用時) 使用電池 CR2032 保証期間 6カ月間 電波到達距離(m) 最大半径 約10(障害物がない場合) 連続動作時間 約100時間 電波周波数(GHz) 2.4帯 Bluetooth Bluetooth 3.0 class 2 プロファイル HID (Human Interface Device) 地上高さ(mm) 約185~875(三脚として使用時) 使用可能日数 約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質 アルミニウム合金 長さ(mm) 収納時:233 全長(mm) 1141 質量(g) 118 対象 X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE X RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質 アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂 質量(g) 216 長さ(cm) 収納時:24 全長(cm) 105(三脚部分含む) 対象 X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
トラスコ品番 828-6432 2018年トラスコ掲載ページ 1 2161
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g) 225 長さ(cm) 収納時:36 全長(cm) 300 対象 X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

最大伸長2.5m!!の自撮り棒。 上空からの景観や俯瞰撮影をドローン撮影のように。長さ調整はポールを引っ張るだけの簡単設計です。また、GoProアダプターは取り外し可能です。
質量(g) 約220 段数 6段 縮長(mm) 約500 伸長(cm) 約250
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
ホワイト 質量(g) 三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24 セット内容 三脚、スマートフォンホルダー 材質 三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種 4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く アーム長さ(mm) 最大約900(自撮り棒として使用時) 地上高さ(mm) 約185~875(三脚として使用時)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ 質量(g) 370 種類 ハンドル 縮長(mm) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm) 2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m) 約1.9
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所のびーる点検棒
綺麗に撮れる、105cmまで伸びます。スマホ、デジカメを取り付け、屋根裏・床下点検、機械裏等の見えにくい場所などの撮影ができます。
用途屋根裏、床下などの点検、機械ウラなどの見えない部分の撮影。 角度(°) 先端可動領域:左右360・前後180 伸長(mm) 280~1050 取付可能幅(cm) 端末:5~8.5
1個
829 税込912
当日出荷

スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒/ハイアングル撮影棒。リストストラップとウレタングリップ付きで撮影時にも安定して保持することができます。全高720mm。カメラ台を外したときのマウント部は「GoProのHERO(R)カメラ」に対応します。付属の「スマートフォンホルダー」を使えば、スマートフォンを縦・横のいずれにもセット可能です。ポール底面部にはU1/4メスネジがあり、他の三脚に接続して使用可能です。
段数 4 パイプ径(Φmm) 20 搭載可能質量(kg) 400
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
質量(g) 三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24 セット内容 三脚、スマートフォンホルダー 材質 三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種 4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く 地上高さ(mm) 約127~180
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。 トラスコ品番 207-2265 適合機種 HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品 セット内容 ミニ延長ポール + 三脚 質量(g) 63.5 伸縮範囲(cm) 11.7~22.7
1個
6,398 税込7,038
当日出荷