自然通風筒のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
109件の「自然通風筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外気温センサ」、「百葉箱 壁掛け」、「気温センサー」などの商品も取り扱っております。
自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。 トラスコ品番 455-6518 質量(g) 700 電源(V) 不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×270 測定範囲(℃) -40~60
1台
71,980 税込79,178
当日出荷


データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。
材質 (笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス 寸法(mm) (シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40 取付可能寸法(mm) (センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ百葉箱
その他 本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。 種別 (壁掛け型)12N 材質 形状 屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式 寸法(mm) 203×127×394 塗装 白色防水塗装
1個
70,000 税込77,000
当日出荷

種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 仕様 標準網なし、水切付 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) AS樹脂 仕様 屋外防雨形。透明ドア付。屋根差込形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材) 金具類は全てステンレス製。 Uボルトを標準付属。 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。 屋外用高耐久塗料を使用。 通気穴3ヶ所。 羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品 Uボルト(M8×118)×2個 寸法(mm) 本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8 質量(kg) 1.5(金具込み) タイプ 単葉型 マイゾックスコード 220811
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。 コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。 IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。 パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容 コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース 測定項目 (測定可能)。風/風向、風速。気温(温度)/屋外、屋内。湿度/屋内、屋外。気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報。雨量/雨量。日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢。体感温度/風冷指数、熱指数。露点/露点。(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)。体感温度/THW指数、THSW指数。露点/露点。日射/ソーラーエネルギー。農業/度日
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状 バイブ固定式(U字ボルト付) 構造 完成品 羽根形状 単葉型
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質 PC+ABS樹脂 保護等級 IP55 板厚(mm) (キャビネット)扉、ボデー:3~4 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 取付基板 木製基板(15mm)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイゾックス特小14型百葉箱
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。 トラスコ品番 821-8763 材質 木製、ステンレス 質量(kg) 1.5 2018年トラスコ掲載ページ 1 1596 マイゾックスコード 220811
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

温湿度センサー、温湿度ロガー(D1-002A)、自然通風筒(5980)、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、取扱説明書
仕様 【燃結PTFEフィルター使用時】63%応答:20秒/90%応答:60秒、【各種設定】本体スイッチ、【データカード回収】コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収) セット内容 温湿度センサー、データロガー、センサーケーブル、自然通風筒、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、検定書、取扱説明書 寸法(mm) 40×279L 質量(kg) 【データロガー】2以内※装備質量 質量(g) 【センサー部】86 使用温度範囲(℃) -20~70※結露しないこと 電源(V) 【湿度センサー部】DC7~35 電源 カメラ用電池(CR-P2)(1個で動作、2個使用推奨)、温湿度センサー用電源内蔵(リチウム電池パックで動作) ケーブル長(m) 3.5 表示 8桁セグメントLCD 表示(アルファベット表示可能) 接続方式 【センサー】防水コネクタ接続 チャンネル数 【入力】PT温度測定用=1、湿度測定用=1、本体内蔵温度測定用=1、の選択合計で3CH 材質(ケース) ポリカーボネート防滴ケース 温度測定範囲(℃) -80~60 保護等級 【ハウジング】IP66 寸法(Φ×mm) 【自然通風用シェルター/中型】89×270※突起部含まず 材質(ハウジング) ポリカーボネート 測定モード PT100温度測定モード、湿度測定モード、本体内蔵温度測定モード (注:その他の測定モードは使用不可) 記憶容量 110000 データ以上(2CH、10分インターバルで約12ケ月分のデータ記憶量)、以前の測定結果を含めて最大7回分のデータを保存可能 測定間隔 【分】1/2/5/10/15/20/30/60、【時】2/4/6/12/24 湿度精度 +15~+25℃:±1%RH(0~90%RH)、±1.7%RH(90~100%RH)、-20~+40℃:±(1.0+0.008x読み値)%RH、-40~-20℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、+40~+60℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、60~-40℃:±(1.4+0.032x読み値)%RH、工場での校正不確かさ(20℃):±0.6%RH(0~40%RH)、±1.0%RH(40~97%RH)※非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む 保管温度範囲(℃) -80~60 測定性能 【PT100温度チャンネル】0~±200℃、【分解能】0.1℃、【湿度チャンネル】0~100%RH、【分解能】0.1%RH、【本体内蔵温度】-20~+70℃、【分解能】0.1℃ 供給電源 DC7~28V データ転送 RS-232C、シリアルインターフェース(最大38.4kbps) 動作温度範囲(℃) -80~60 湿度測定範囲(%RH) 0~100 サービス分類 レンタル
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。
用途風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。 トラスコ品番 455-6666 質量(kg) 1.2 電源(V) DC12/24 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 150×287 測定範囲(℃) -50~60 ケーブル長(m) 10(出力用) 精度 (風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa 分解能 0.1m/s(精度) 風速測定範囲(m/s) 0~60
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

ステンレス網は16メッシュです。
種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 仕様 ステンレス網付、水切付 シルバーホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ケーブル トラスコ品番 125-6678 幅(mm) 96 測定範囲 (日射強度)0-2000W/m2 高さ(mm) 83.5 質量(g) 370 奥行(mm) 96 電源 不要 分解能 (日射強度)80W/m2 測定波長 285~3000nm
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

材質 本体:高級な檜材使用。(一部はモミ材)、金具:ステンレス 寸法(mm) 本体部 内寸:140(W)×35(D)×320(H)、本体部 外寸:180(W)×68(D)×350(H)、屋根部:200(W)×152(D)、裏板部:180(W)×8(D)×500(H) 質量(kg) 1.5(金具込み) アズワン品番 64-7913-19
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様 分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm。測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2。出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV。応答速度: 95% < 1 ms。使用温度 :- 30 ~ +70 ℃。温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃。入射角特性 :(0~80°) < ±5 %。開口角 :180°。安定性: < 2 %/年。出力ケーブル: 標準5m トラスコ品番 484-9809 寸法(mm) Φ22×28.5 測定範囲 0~2000W/m2 質量(g) 30 出力 (0~100mVレンジ)/0 ~ 100mV ケーブル長(m) 5 使用温度(℃) -30~+70 測定波長 400~1100nm 応答速度 <1ms 開口角(°) 180
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)