自由鋸のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
142件の「自由鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 穴あけ」、「サイディング 穴あけ」、「ホールソー 手動」などの商品も取り扱っております。
自由錐W 神沢ランキング1位
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤穴あけ深さ(mm)~30
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

No.36 自在錐 スターエムランキング2位
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
3,998税込4,398
当日出荷

No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエムランキング3位
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
3,998税込4,398
当日出荷

自由錐 神沢ランキング4位
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに適合電気ドリル10mm以上、ボール盤適合材硬質木材・硬質合板などに
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

No.36TL 超硬自在錐ロングバー付 スターエムランキング5位
ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材穴径(Φmm)30~200セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
6,798税込7,478
当日出荷

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
1本
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)60~200セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
1本
7,898税込8,688
当日出荷

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。穴あけサイズ(Φmm)25~125シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm全長(mm)108適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)厚さ(mm)21質量(g)172全幅(mm)84シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸センタードリル径(Φmm)5.5穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398税込4,838
当日出荷

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法G(mm)対辺7寸法A(mm)23寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125寸法D(mm)37寸法C(mm)35付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090適合機種電気ドリル・ボール盤材質本体:S45C。刃部:SKH-51。ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm
1個
3,998税込4,398
当日出荷

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

仕様(対応刃)BC-400P付属品BC-501P刃2枚付トラスコ品番406-2248質量(g)210刃厚(mm)1.0サイズ(mm)157×210×63適合替刃BC-501P、BC-400P対応径(Φmm)30~160
1本
2,998税込3,298
当日出荷

自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに穴径(Φmm)30~130セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
1セット
4,598税込5,058
当日出荷

木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)適合材木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤穴あけ可能板厚(mm)5以下最大穴あけ径(Φmm)40~130
1個
2,998税込3,298
当日出荷

工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに穴径(Φmm)60~200セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1本(1台)
9,998税込10,998
当日出荷

耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。 バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど適合板厚(mm)30材質(刃)SKS2主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸)材質(ドリル)ハイス鋼適合替刃26922センタードリル径(Φmm)7穴あけ能力(Φmm)30~150
1本
4,998税込5,498
当日出荷

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに付属品替刃3枚材質(刃)SK-2穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途鉄板、アルミ板の穴あけに。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用シャンク径(Φmm)10全長(mm)95適合材石膏ボード適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル幅(mm)62ドリル径(Φmm)5.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2。アルミ板:4材質(刃)ハイス鋼穴あけ範囲(Φmm)20~76
1個
3,898税込4,288
当日出荷

チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。 サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用シャンク径(Φmm)10全長(mm)112適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル幅(mm)88ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2。アルミ板:5。ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
1個
5,398税込5,938
当日出荷

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。見やすいカラー目盛り
用途窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに被削材窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど適合(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤種別W-SF 硬質建材用材質刃・ドリル/超硬チップ穴あけ深さ(mm)~30穴あけ範囲(Φmm)40~120
1個
5,398税込5,938
当日出荷