自走式草刈機のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
117件の「自走式草刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クボタ 自走式草刈り機」、「エンジン式芝刈機」、「ハンマーナイフ」などの商品も取り扱っております。
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品 マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg) 46(集草カゴ含まず) 電源 直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm) 530 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分]) 標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

しっかり刈れる、作業はかどる。刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。
幅(cm) 刈幅:約53
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様 能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時) 型式 三菱/TLE33FA-355(蓄力式) 種類 フリーナイフ×4枚 車輪 特殊スパイク車輪(4輪) ハンドル 4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°) ハンドル長さ(mm) 1150~1600(4段階) 刈り幅(mm) 300 刈込み高さ(mm) 15~35(3段調整) 全長×全幅W×全高(mm) 1300×375×970 クラッチ 作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h) 前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02 油量(L) 1.2(混合50:1) 排気量(cc) 32.6 走行タイプ 前進2段後進2段
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 534 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様 能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時) 型式 YB/GEH802 種類 フリーナイフ×8枚 ベルト (刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1 車輪 特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル 5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°) ハンドル長さ(mm) 1400~2000(5段階) 刈り幅(mm) 500 刈込み高さ(mm) 35~70(最大100)(4段調整) 全長×全幅W×全高(mm) 1700×550×1100 クラッチ 作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h) 前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61 油量(L) 1.45(混合50:1) 排気量(cc) 79.4 走行タイプ 前進4段後進4段、副変速仕様
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様 ●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500 形状 刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm) 刈高:19・31(2段階) 全長(mm) 1730 質量(kg) 26 全幅(mm) 430 適合範囲 法面:刈角度~50° 全高(mm) 410 刈り幅(mm) (総刈幅)300 燃料タンク容量(L) 1 駆動方式 走行部:4輪駆動 使用場所 法面・平面 エンジン型式 ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3) 25.4
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様 クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg) 9.1 防振装置 ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm) 1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品 保護メガネ エンジン型式 メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状 刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪 特殊スパイク車輪 ハンドル 調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm) 500 刈込み高さ(mm) 35~70(4段調整) 乾燥質量(kg) 49.5 駆動方式 4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1700×550×1100 エンジン型式 GEH802 走行速度(km/h) F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3) 79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に 付属品 充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチ タイプ 充電器・バッテリー付き シャフト 折りたたみ式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360 モーター ブラシレスモーター 刈込み方式 ナイロンコード バッテリー リチウムイオン DC36V 2.5Ah 回転数 3000~5300 充電時間(分) 約90 アズワン品番 64-9481-90 運転時間(分) (無負荷時)高速:約30、低速:約140
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm) 410 刈込み高さ(mm) 25-75 乾燥質量(kg) 23.2 集草容量(L) (カゴ)50
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途芝生の更新作業に。 仕様 出力(KW/rpm):3.6 トラスコ品番 195-1442 質量(kg) 51 刈込み幅(mm) 350 ブレード枚数 22 燃料タンク容量(L) 3.1 アズワン品番 64-8537-08 馬力(PS) 4.9 作業幅(mm) 350
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

用途草刈フリー刃 対応機種 オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm) 4 仕様 4枚組 質量(g) 170 穴径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm) 200 刈込高さ調整 15・25・35・40mmの4段階 ブレード枚数 5枚(固定刃+回転刃) 仕様 折りたたみ集草バッグ付 質量(kg) 5.6 刈込み方式 リール式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 1250×340×810
1台
11,980 税込13,178
当日出荷