- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- サイクルハウス・サイクルスタンド
- 自転車 スタンド 固定のおすすめ人気ランキング
自転車 スタンド 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新185件の「自転車 スタンド 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車自立スタンド」、「駐輪スタンド」、「サイクルスタンド」などの商品も取り扱っております。
世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
セット内容
本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1
寸法(mm)
42×42×32
色
ブラック
サイズ
S
適合タイヤ幅(mm)
約23~32
アズワン品番
65-2350-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)
650
色
ブラック
高さ(mm)
475
奥行(mm)
430
使用工具
必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)
1870
適合サイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)
55
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)
1070
色
ブラック
高さ(mm)
475
奥行(mm)
430
使用工具
必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)
2820
適合サイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)
55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ
20~29インチ
材質
本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
限られたスペースで効率よく収納できます。
材質
熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)
色
ステンカラー(SC)
適合タイヤサイズ
幅45mm以下18~27インチ
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)
510
色
ブラック
高さ(mm)
220
奥行(mm)
430
使用工具
必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)
970
適合サイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)
55
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)
8
材質(本体)
SS400
材質(ベース)
FCD500-7
適合タイヤサイズ
20~27インチ
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)
9.0
ねじ外径(mm)
8
付属品
オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)
434
適合タイヤ幅(mm)
45以下
適合タイヤサイズ
18~27インチ
取扱説明書
(0.9MB)
収納可能質量(kg)
35以下(目安)
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)
60以下
適合タイヤサイズ
20~27インチ
質量(kg)
(本体)1.5、(ベース)1.3
材質(本体)
SS400
材質(ベース)
FCD500-7
自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
材質
スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×305×290~810(円柱径20)
間隔(mm)
74(タイヤ挟む)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質
熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド
後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単
左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質
スチール、樹脂
色
ブラック
質量(g)
730
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
マウンテンバイクの太いタイヤもOK。
独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質
ステンレス(#400)
耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品
アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付
適合タイヤサイズ
18~27インチ
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品
アンカーボルト(スチール M8×2本)付
適合タイヤサイズ
18~27インチ
壁に固定するバイクラック。
折りたたみ式なので便利。
最大耐荷重(kg)
20
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。フックは左右スイング可能(角度は固定)。
用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ
材質
スチール(粉体塗装)
色
ブラック
耐荷重(kg)
1段につき15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62.5×43.5×202-262
高さ(cm)
設置可能天井:202~262
組立時間
約40-60分
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質
本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)
高さ(mm)
フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
610×360×310
取扱説明書
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
どこでも自転車を収納できる縦突っ張り棒シリーズ。ネジ・釘不要、設置5分で耐荷重50kgを実現。
用途自転車収納、ディスプレイ、収納
耐荷重(kg)
10
取扱説明書
(1.84MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷