自転車 トレーラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
125件の「自転車 トレーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク用リヤカー」、「リヤカー 自転車用」、「自転車 運搬用」などの商品も取り扱っております。
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍! 付属品 接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番 437-1089 材質 アルミ 質量(kg) 17.5 最大積載量(kg) (手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 400 全長×全幅W×全高(mm) (グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ 20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm) 310
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

リヤキャリヤのない自転車にもCamilyサイクルトレーラーを取付けできるシートポストジョイント。
ブラック 質量(g) 約800 径(Φmm) シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。) 使用工具 六角レンチ(5mm)・レンチ/スパナ(13mm) 適合サイズ 700C、27.5 インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車( 婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 80×55×410
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質 本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg) 80 タイヤサイズ 20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,470 税込9,317
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)
寸法(mm) サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850~970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410 質量(kg) サイクルトレーラー 約4.8 ブラック 質量(g) シートポストジョイント:約800 径(Φmm) シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。) 使用工具 六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm) 最大積載量(kg) サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18 適合車種 700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様 グリップ付 材質 本体/アルミ 最大積載量(kg) 80 荷台寸法(長さ)(mm) 860 荷台寸法(幅)(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm) 1250~1430 幅(mm) 870~1250 質量(kg) 23.5 最大積載量(kg) 150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用車種:リアキャリアの幅が120mm以上 175mm以下の20~ 27型シティ車(婦人車、軽快車)。クラス18kgのリアキャリア装着車(注意:クラス18kgのリアキャリアにはチャイルドシートを取付けないでください。)。クラス25kg 以上のリアキャリア装着車(リアキャリアにチャイルドシートを取付けている場合。)。Camily 牽引時は車道走行をお願いします。交差点での右折の場合には「二段階右折」が必要です。カーブに御注意ください。走行時にはフラッグの取付をお願いします。運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。 トラスコ品番 835-7837 質量(kg) 20.2 耐荷重(kg) 150 均等荷重(kg) 150 荷台寸法(mm) 900×600 タイヤタイプ 20インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1020×370×750 使用時寸法(mm) 長さ1860×幅870×高さ630 2018年トラスコ掲載ページ 8 1152
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm) 690 耐荷重(kg) 100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg) 80 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) (前輪)360、(後輪)250 材質(本体) アルミ合金 床面高さ(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~900×820~940×880 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

MT-800N用オプションパーツ キャリアに付属のステーが短い場合や、自転車にステーを取り付けるネジがない場合に便利 直径27~35mmのポストに対応します
シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
トラスコ品番 762-1566 全長(mm) 1010(ハンドル除く) 質量(kg) 6.9 座面高さ(mm) 210・260・310 タイヤタイプ 12インチノーパンクタイヤ(12N) 最大使用荷重(kg) 100 タイヤ幅(mm) 250
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

1個
7,139 税込7,853
当日出荷

1個
16,390 税込18,029
当日出荷

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質 鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
1個
8,610 税込9,471
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様 20インチノーパンクタイヤ装着 トラスコ品番 751-3666 材質 アルミニウム、ゴム、樹脂 質量(kg) 21 タイプ 折りたたみ式リアカー 耐荷重(kg) 180 荷台寸法(mm) W600×D900 荷台寸法(高さ)(mm) 310 ハンドル長さ(mm) 870 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×970×750
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷