- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
- 自転車 ドリンクホルダーのおすすめ人気ランキング
自転車 ドリンクホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「自転車 ドリンクホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクーター ドリンクホルダー」、「ペットボトルスタンド」、「トラック ドリンクホルダー」などの商品も取り扱っております。
500mLペットボトルを入れることができます。
片手でも簡単に出し入れできます。
ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー
材質
アルミニウム合金
色
ブラック
質量(g)
100
線径(mm)
6.2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合
飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)
質量(g)
50
背面のダイヤルを回すだけで使用するボトルに合わせてボトルサイズの調整が可能なボトルケージ。
自転車用レーサーボトルからスリムタイプのペットボトルも使用可能(メーカー推奨:Φ60mm~73mmまでのボトルに対応)
耐久性のあるポリカーボネート素材を使用
取付用のボルト2本付(ナットは台紙に固定する際にボルトの紛失を防ぐためのもので、自転車に取付ける際は必要ありません)
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
155×75
質量(g)
80(ボルト含む)
ボトルの大きさに合わせ調整可能。
新開発のスライドホルダーにより500mL以下のペットボトルや缶を収納可能。
取付けはパイプハンドル(Φ22.2mm)とバックミラーステー(8mm/10mm)取付け方法の2タイプが選択可能。
本体は振動・耐候性に優れたポリカーボ樹脂を使用。
色
ブラック
収納サイズ
Φ53~70mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合
飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)
材質
(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金
寸法(mm)
150×75×100
質量(g)
約90
適合サイズ(Φmm)
直径45までの円形パイプ
原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。
耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。
取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。)
太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)
55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×112×82
取付可能寸法(mm)
ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4。ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。
コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。
一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。
ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。
素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合
500mLペットボトル
材質
#5056アルミ
質量(g)
46
アルミ製のボトルケージです
材質
アルミニウム合金(表面加工 アルマイト)
寸法(mm)
74×85×15
質量(g)
58
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ハンドルクランプステー角度は無段階調整!高さ5段階調整可能!ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。多種のドリンクをしっかりホールド。
材質
アルミ
適合径(Φmm)
22.5~25.4
寸法(mm)
幅:約75(最大)×高さ:約170
スライド長さ(mm)
約130(最大)
22.2mm~25.4mmまでのハンドル径に対応。牛乳パック、500mlペットボトル、350ml缶など、多種のドリンクをしっかりホールド。ハンドルクランプステー高さが5段階に調節可能。ハンドルステー角度調節可能。ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。
材質
アルミ
適合径(Φmm)
22.2~25.4
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質
本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)
117
質量(g)
179
内径(Φmm)
85
耐荷重(kg)
1.2(参考値)
吸着力(N)
49
外径(Φmm)
90
磁石寸法(mm)
80×19×10
このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。
寸法(mm)
145×85×80
質量(g)
50
アズワン品番
64-9552-28
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)
3.5
材質
マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)
140
2018年トラスコ掲載ページ
1 1181
クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー
ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。
BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。
「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応
「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
材質
アルミ/ステンレス
ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー
積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能
2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能
材質
アルミ(本体)/ナイロン(ベルト)
色
ブラック
質量(g)
112
耐荷重(kg)
5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取り付けはドライバー1本で簡単装着。 太缶・細缶・500mlペットボトル(角・丸)が入ります。
しっかりホールド 安心のドリンクホルダー
太さに合わせて拡がり、缶やペットボトル、水筒、ミルク用ボトルなどの落下を防止するドリンクホルダー。180mlの細缶から500mlの太缶まで幅広く対応。
角度調整も自在で約16~30mmのパイプに取付可能。
大型手回しネジや角を落とした設計でお年寄りやお子様にも安心。
色
ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質
カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)
約W55×H200×D6
質量(g)
30
ロック機能
なし