- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ・ホイール関連
- 自転車 ハブダイナモのおすすめ人気ランキング
自転車 ハブダイナモのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「自転車 ハブダイナモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブダイナモ セット」、「ハブダイナモ」、「自転車 発電」などの商品も取り扱っております。
色
シルバー
出力(W)
2.4
電圧(V)
6
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様
ハブダイナモ:NH-H80
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
1
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
オートライト車の交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売
新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量
回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減
E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能
アンギュラコンタクトベアリング
コンパクトで軽量
低い回転抵抗
簡単に設置できるディスクローター
耐久性のあるシール性能
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)
約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象
フロントフォーク
質量(g)
約90(本体のみ)
電源
ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×76×69
光源
ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式
反射板
照射範囲
約Φ20cm(1m前方)
オートライト車の交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:NH-H80
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
1
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
CTB20アルミ
用途前輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
質量(g)
1242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×145
対応インチサイズ
20
1本
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
145
前後区分
前輪
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×62×39
取付け方法
Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。
ライト種類
LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
パーツNo.
Y33S98310
タイプ
ノーマル
走行時に自動点灯
上面カット配光採用で対向車にやさしい
パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応
フォークにもハンドルにも取り付け可能
JIS 規格の明るさに準拠
ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし!
スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。
この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品
ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)
取付可能対象
ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製
寸法(mm)
約35×65×35
質量(g)
約28
電源
定格6V-0.8W ハブダイナモ
コード長さ(mm)
約1000
光源
超高輝度1W白色LED×1
明るさ(Lx)
20(走行速度15km/h・10m前方)
ライト種類
LED
適合ハンドル径(Φmm)
22~32
サイズ
26×1-3/8-W/O
材質
ステンレス(26インチ)
仕様
ステンレスリム・スポーク#14(CP)・シマノ製ハブダイナモ・タイヤ、チューブ付き
規格
W/O
前後区分
前輪
1組
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様
右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)
220(本体のみ)
定格
6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×128×110
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1600
ライト種類
LED
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ
ライト種類
LED
色
CP
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
サイズ
27×1-3/8-W/O
材質
アルミシルバー(27インチ)
仕様
アルミリム・スポーク#14(CP)・シマノ製ハブダイナモ・タイヤ、チューブ付き
規格
W/O
前後区分
前輪
1組
¥9,598
税込¥10,558
取扱い終了
材質
ステンレス
色
ステンレス
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能
1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)
Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷