- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 自転車 マークのおすすめ人気ランキング
自転車 マークのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新285件の「自転車 マーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐輪場 マーク」、「自転車シール」、「自転車」などの商品も取り扱っております。
反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式
裏面のり付
材質
熱可塑性エラストマー
仕様
反射タイプ、裏面のり付
エスコ品番
EA983BB-18
寸法(mm)
1000×700×1.5(T)
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質
アルミ(普通山・平リブタイプ)
質量(kg)
1.1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×450×0.9
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途
コンクリート床、アスファルト面
仕様
白部分に反射材含有
主成分
合成ゴム
危険物の類別
非危険物
反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式
裏面のり付
材質
熱可塑性エラストマー
仕様
反射タイプ、裏面のり付
エスコ品番
EA983BB-17
寸法(mm)
800×800×1.5(T)
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)
種別
構内
材質
スチール(メラミン焼付)
形状
標識
区分
JIS汎用
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006
樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。
文字内容
とまれ(一文字シート)
材質
エコユニボード(抜き文字)
付属品
と ま れ 各1枚計3枚
トラスコ品番
742-7905
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
1組(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途
マーキング
トラスコ品番
495-3746
寸法(mm)
680×780
質量(g)
284
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式
垂れ幕
寸法(高さH×幅W)(mm)
550×450
材質
熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
1.5
取付方式
地面貼り付け
火で加熱しないためデザインのイメージがよりきれいに路面表示できます。
歩道など車のタイヤのねじれが発生しにくい場所に施工してください。
屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。
9色のシートの組み合わせで、様々なデザインシートになります。
取付方式
粘着シート
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質
本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質
合成ゴム系樹脂
タイプ
UDG路面標示サイン
仕上
表面:エンボス加工
用途来店・来場されるお客様への駐車場の利用案内看板です。
文字内容
来客専用駐車場
取付方式
穴4
材質
PP(2.5mmΦ穴4スミ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×600×1.2
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
幅(mm)
900
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
500
材質(本体)
ABS樹脂
文字内容
駐輪場 両面表示
取付方式
スタンド式
材質(脚部)
ゴム
折りたたみ時高さ(mm)
520
折りたたみ時幅(mm)
60
材質(表示部)
ステッカー
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
600×900
穴数
上3下3
質量(g)
590
取付方式
穴6
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
加工用シートはハサミで簡単にカットできるためオリジナルのマークが手軽に作成できます!
主な用途
マーキング
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
文字寸法(mm)
300×300
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応