- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 自転車 ライト 交換 電球のおすすめ人気ランキング
自転車 ライト 交換 電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「自転車 ライト 交換 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 豆電球」、「自転車 ライト 電球」、「led 6v 2.4w」などの商品も取り扱っております。
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類
クリプトン
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)
0.25
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化
簡単に差し替えるだけのLED電球
E10型は一般的な電球のソケット規格です。
発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
用途自転車ブロックランプ用
電圧(V)
6
口金
E10
輝度
1W相当
ライト種類
LED
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類
LED
定格電圧(V)
DC3.0(電池2本用)
口金
P13.5S
電池寿命(時間)
(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)
32
光色
白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
適合
充電式懐中電灯(ML702)
定格電圧(V)
7.2
定格電流(A)
0.55
電球形状
豆球
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金
P13.5S
電球の種類
LED
光色
昼白色相当
定格
DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
色
白
規格
DC1.5~3V
口金
E10
消費電力(mA)
60
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
種類
その他
使用電圧範囲(V)
DC0.8~DC1.8
指向角(°)
30
適合サイズ
E10
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24