- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 自転車 六角のおすすめ人気ランキング
自転車 六角のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新346件の「自転車 六角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 六角 レンチ」、「六角レンチセット」、「六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
最低限必要なツールをセット。小型で携帯にも便利。
軽量でコンパクトに収納でき携帯用にも便利。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
特殊合金鋼
硬度
HRC59
先端形状
ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
硬質ハードクロムメッキ
仕様
●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用
アズワン品番
65-9265-45
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
用途KCM 1/8チェーン用
色
ブラック
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。
ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
スタンダードサイズ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容
対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダー
タイプ
スタンダード
対辺(mm)
1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格
ミリ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。
フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。
セット内容
六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー
寸法(mm)
75×30×17
質量(g)
92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。
チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容
六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール
寸法(mm)
90×40×25
質量(g)
180
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
6サイズの六角レンチと+・-ドライバーとして使用できます。
様々な用途に使用できる便利ツールです。
色
レッド
機能
(六角)2/2.5/3/4/5/6mm、プラス、マイナス
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
1本
¥139
税込¥153
7日以内出荷
ハンドルステム固定によく使用する6mmタイプ
ボールポイント付
用途自転車用工具
寸法(mm)
6
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
スリムリブシリーズよりさらに小さいサイズの折込式レンチシリーズです。
アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールです。
6角棒レンチがセットされています。
アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールです。
生活使用頻度の高いミリサイズの6角棒レンチをセットアップしています。
コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。
ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。
トラスコ品番
363-3784
セット内容
6本:2、2.5、3、4、 5、6(mm)
材質
ハンドル部:アルミニウム、ハンチ部:クロームバナジウム(CR-V)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容
対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダー
タイプ
ショート
対辺(mm)
1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格
ミリ
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1本
¥169
税込¥186
7日以内出荷
25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。
強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状
(レンチ)六角
ロングタイプ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容
対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダー
タイプ
ロング
対辺(mm)
1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格
ミリ
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
充実の12本組で、六角ボルトM4~M12に対応しています。
15mmは自転車のメンテナンスにも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容
7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)
材質
クロームバナジウム鋼
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。
材質
スチール・樹脂
幅(mm)
95
全長(mm)
200
質量(g)
76
1本
¥599
税込¥659
6日以内出荷
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。