自転車 水筒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「自転車 水筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ボトル」、「冷凍ボトル」、「自転車 サドル」などの商品も取り扱っております。
スポーツ時の水分補給に ボトルの素材がソフトになってより飲みやすくなりました。さらに、パッキンレスで清潔に!
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サテン仕上げでしっかりした厚みのあるアルミニウム製ボディにコルク製のキャップを備えたクラシックデザインボトルです。 コルクキャップには紛失防止のためひもが付けられています。 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。 商品コンセプトとして、傷のように見えるダメージ風プリントが程されています。
寸法(mm) 74 全長(mm) 215 仕上 サテン 材質(キャップ) コルク
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エリート JET ボトル 550ml ELITE 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。
容量(mL) 550
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来製品に対し圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすい保冷ボトルICE FLY。新型の吸い口を採用し、旧製品に比べ流量がアップ。ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。非常に軽く、柔らかく、飲みやすい従来のサーマルボトルの概念を覆すユーザビリティを備えるICE FLYは2.5時間の保冷/保温効果を実現。更にサーマルボトルにありがちな抵抗力の強い表面素材を使用していないことから、従来のボトルと同様に軽いタッチでボトルの抜き際しが可能です。
スモーク 容量(mL) 650 直径(Φmm) 74
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷

UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様 タンパーエビデントリング付 材質 本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 規格 (UN規格)1B1/X/250
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グッドデザイン賞を受賞した累計販売本数80万本の大人気商品、シリコンボトルにNEWカラーのアクティブが新登場! より大人向けのおしゃれな新色が仲間入り。男女問わずお使いいただけるカラーで、日常使いはもちろん、 キャンプやスポーツのアウトドアでも大活躍間違いなし! 飲み終わったボトルはくるくる丸めてコンパクトにできます。
材質 本体・リング・パッキン:シリコーン樹脂、蓋・飲み口:ポリプロピレン サイズ(mm) Φ45、W75、H255
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CAPTAIN STAGHDボトル600
取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。 持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L) 0.6 材質 内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 寸法(外径×高さ)(mm) 73×245 保温効力(℃) 33以上(24時間)、66以上(6時間) 保冷効力(℃) 14以下(8時間) 商品タイプ スクリュータイプ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空二重構造で保温・保冷可能。取扱いの簡単なスクリュー栓。持ち運びに便利なハンドル付歩きながらでも飲みやすい細口デザイン
容量(mL) 480 材質 内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン、外側・ハンドル:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 寸法(外径×高さ)(mm) 72×235 保温効力(℃) 50度以上(12時間)、65度以上(6時間) 保冷効力(℃) 7度以下(6時間) 商品タイプ スクリュータイプ
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボトルとしても使用可能で保冷専用。スポーツドリンクOK。お米の持ち運びに便利な目盛り付。精米約6合。
材質 本体:PET、ふた:ポリプロピレン 寸法(mm) 78×105×高さ265 耐熱温度(℃) 本体:100、ふた:120 商品タイプ スクリュータイプ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

ELITE(サイクル)JET PLUS ボトル 950ml
スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。
容量(mL) 950 直径(Φmm) 74 材質 生分解性プラスチック
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ELITE(サイクル)JET ボトル 950ml
エリート JET ボトル 950ml ELITE 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。
容量(mL) 950
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

シール性のあるフタで、液体も保存可能な容器です。シェイカーとしてもお使い頂けます。便。利な目盛り付きです。
容量(mL) 540 材質 本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 85×166 アズワン品番 64-5191-23
1個
139 税込153
当日出荷

密閉性に優れ持ち運びに便利なキャップ付きアルミ製ボトル。
材質 本体/アルミニウム、キャップ/プラスチック 容量(L) 0.5 寸法(cm) 20.1×Φ6.6
1本
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質 本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン 容量(L) 0.6 寸法(cm) 21.5×Φ7.1
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質 HDPE 容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。注ぎやすいワンタッチボタン。持ちやすいマグカップタイプ
材質 内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 保冷温度 10度以下(6時間) 商品タイプ コップ付き
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。 持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L) 1 材質 内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 寸法(外径×高さ)(mm) 84×310 保温効力(℃) 53以上(24時間)、78以上(6時間) 保冷効力(℃) 9以下(8時間) 商品タイプ スクリュータイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)