自転車 鍵 プッシュ式のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「自転車 鍵 プッシュ式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン式リング錠」、「ママチャリ 鍵」、「前輪錠」などの商品も取り扱っております。
便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。 取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品 取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプ ダイヤルワイヤー錠 長さ(mm) 600 材質(本体) ダイカスト 質量(g) 280 ワイヤー長(mm) 600 キー方式 プッシュボタン式 太さ(mm) 10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開錠キー不要!ボタンプッシュで楽々開錠
タイプ ボタン式リング錠 材質 本体=表面:鉄(カチオン電着塗装) 裏面:鉄(亜鉛めっき) カンヌキ:鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm) 外径105 内径78 質量(g) 200 キー方式 プッシュボタン式
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重ロック構造を採用したスタンダードな箱型錠です。 セーフティ機構付きです。
タイプ 前輪錠 付属品 スペアキー1本(合計2本) 仕上 クロムメッキ
1個
269 税込296
当日出荷

本体:可変式ボタンリング錠
ブラック 径(Φmm) バンド:13、16、19 キー方式 可変式ボタンリング錠
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数 3本(ディンプルキー) キー方式 シリンダー式 タイプ リング錠 取付寸法(mm) (幅)73.5 取付径(Φmm) (バンド)13
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロック ダイヤル式 仕様 ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法 番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部) ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈設計 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付 スペアキー対応可能 セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能 仕様 スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ 付属品 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号を押して開錠するボタン式ロック。
用途一般シティサイクル用 ホワイト アズワン品番 64-9541-37 取付径(Φmm) 13
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプ リング錠 キー方式 シリンダー式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティ(SAFETY)機構付。2重ロック構造を採用した箱型錠です。
用途前輪錠 シルバー キー方式 箱型錠
1個
579 税込637
6日以内出荷

不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式 ディンプルキー 仕様 取付バンド:Φ13/16/19mm 材質 アルミダイカスト ワイヤー径(Φmm) 10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様 取付バンド:Φ13/16mm
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。 グレー タイプ 台座用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質 本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm) 長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm) 600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)