自転車 鍵 番号のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
115件の「自転車 鍵 番号」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 鍵 ダイヤル 式」、「宅配ボックス ワイヤー」、「ママチャリ 鍵」などの商品も取り扱っております。
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 クリアー キー方式 ダイヤル式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 370 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 700 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)Uロック
ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に! ロック ダイヤル式 材質(吊) 鋼鉄/ゴムチューブ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト ブラック 材質 (ダイヤル)ABS樹脂 全長(mm) 170 幅(mm) 110 内径(Φmm) 吊:高さ130/幅75 吊径(mm) 10 タイプ ダイヤル4段 品番 IB-153 呼び寸法 110 アズワン品番 65-1331-53
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプ リング錠 キー方式 シリンダー式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数 3本(ディンプルキー) キー方式 シリンダー式 タイプ リング錠 取付寸法(mm) (幅)73.5 取付径(Φmm) (バンド)13
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。 ロック ダイヤル式 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 ロック ダイヤル式 材質(本体) 亜鉛ダイカスト・黒塗装 材質(ツル) 鉄・クロームメッキ 材質(吊) ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム バルブ形式 29
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm) 約600 キー数 3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm) 長さ600×太さ10 ワイヤー長(mm) 600 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。自転車、旅行バッグに
用途自転車、旅行バッグに ワイヤー長(mm) 1200 長さ(mm) 61 幅(mm) 23 ワイヤー径(Φmm) 2.2
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm) 700 キー数 4桁 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック ダイヤル式 材質(本体) 真鍮 材質(吊) 材質 (本体)真鍮/(吊)鉄 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式 ディンプルキー 仕様 取付バンド:Φ13/16/19mm 材質 アルミダイカスト ワイヤー径(Φmm) 10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様 取付バンド:Φ13/16mm
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 40 材質 本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 102 段数 4桁可変式 寸法A(mm) 41.5 寸法F(mm) 6 本体質量(g) 約102 寸法D(mm) 21.5 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 77.5 寸法C(mm) 17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41.5×77.5×17 つる径(Φmm) 約6 材質(吊) ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質 本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm) 長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm) 600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)