自転車 bbタップセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「自転車 bbタップセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブカッター」、「フリー抜き工具」、「自転車 ペダル タップ」などの商品も取り扱っております。
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 タップハンドルを取り付けて使用します。
仕様 【左右1組】。RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)。LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向) 全長(mm) 105 質量(g) 1020 寸法 BC1.37×24(JIS)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ParkTool(パークツール)BBタップセット
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。 ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。 BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。
仕様 左右1組 全長(mm) 230 質量(g) 1900 寸法 BC1.37×24(JIS) 取扱説明書 (1.1MB)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

C-405専用のイタリアンサイズのボトムブラケットシェル修正用タップです。
適合 C-405 材質 SKHG2 質量(g) 80 寸法 36mm×24山
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1セット(2個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷



1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。 熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品 C-207-1ガイド 適合レンチ 32mm
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

セット内容 ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm) 148.5 寸法D(mm) 40.5 寸法B(mm) 35.0 寸法C(mm) 52.0
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別 #2(中タップ) 材質 合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
仕様 【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ) 全長(mm) 120 質量(g) 170
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
全長(mm) 210 質量(g) 1665 適合サイズ(mm) 【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容 ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ParkTool(パークツール)ペダルタップ
クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。
仕様 右、左用のセット 全長(mm) - 質量(g) -
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ヘッドチューブリーマ
ヘッドセットのベアリングカップの寸法に合わせ、ヘッドチューブの内径を広げたり、ヘッドチューブに対し垂直な面出しを行うための専用工具です。別売のカッターを使用することでインテグラルヘッドなどの様々なヘッドセットに対応が可能です。
仕様 HTR-1用リーマおよびガイドについて。【ヘッドワンサイズ29.8~30.05mmΦ】ガイド29.8mmΦ、リーマ無し(HTR-1では面切削のみ)。【ヘッドワンサイズ30.1~30.3mmΦ】ガイド30mmΦ、リーマ30.0mmΦ(#751/HTR-1に付属)。【ヘッドワンサイズ34.0~34.1mmΦ】ガイド33.8mmΦ、リーマ33.8mmΦ(#754/別売) 付属品 #690、フェーシングカッター×1個。#751、リーマ(30.0mm)×1個。ガイド(29.8/30.0/33.8/36.8mmΦ)、各1個
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 関連資料 (1.74MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)