- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用バックミラー
- 自転車のバックミラーのおすすめ人気ランキング
自転車のバックミラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「自転車のバックミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後方確認ミラー」、「補助ミラー バイク」、「トライアルミラー」などの商品も取り扱っております。
リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー
金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット
タイプ
右側用
ミラー寸法(mm)
100×65(最大)
クランプ径(Φmm)
22.2~26.0
遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー
高級感のあるメッキ仕上げ
後方の視界が広がる幅広い角度調整
金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
材質
CP
質量(g)
190
タイプ
左右兼用
ミラー径(Φmm)
95
クランプ径(Φmm)
22.2
アズワン品番
64-9547-66
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンドルにクランプする軽量ミラー
樹脂クランプにより取り付け場所を選びません
取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)
Φ82.5
広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。
アームがお好みの角度に調整可能です。
ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。
ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。
全車取付可能
用途自転車用バックミラー
ミラー径(Φmm)
75
材質
ミラー/樹脂
色
ブラック
質量(g)
100
適合外径(Φmm)
22.2Φmm用
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
左右どちらでも取り付け可能な兼用タイプ
後方の視界が広がる大型ミラー
ミラーの向きが縦、横自在の360°回転し、角度調整も幅広く対応
四方に突出した10mmのヒサシが雨の水滴を付きにくくする安全設計
色
ブラック
質量(g)
190
ミラー寸法(mm)
80×110
クランプ径(Φmm)
22.2~26.0
アズワン品番
64-9547-86
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ラバーバンドで着脱自由。
用途ラバーバンドで簡単着脱。
色
ブラック
直径(Φcm)
5.5
質量(g)
29
取付
左右どちらでも取付可能(ラバーバンド)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。
用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。
ハンドル径
22mm
色
黒
直径(Φcm)
ミラー約7
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
自転車用ミラー。後方確認で事故防止。自由自在に角度が変えられます。
全長(mm)
250
質量(g)
43
ハンドル径
22.2mm
ミラー径(Φmm)
直径70
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アーム部100mm。丸型のバックミラーです
材質
ポリプロピレン、ガラス、鉄(クロムメッキ、亜鉛めっき)
幅W×全長(mm)
90×220
寸法(外径×厚さ)(mm)
(ミラー部)90×20
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)
25
ミラー径(Φmm)
46
アズワン品番
64-9552-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
種別
左右共通
仕様
左右共通。ユニバーサルジョイント
ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。
直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。
ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。
小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。
ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品
3mmアーレンキー
色
ブラック
質量(g)
35
タイプ
左右兼用
内径(Φmm)
16~25.4以内のハンドルバー
ミラー径(Φmm)
45
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径
Φ22.2mm
材質
本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン
質量(g)
120
幅W×全長(mm)
90×230
寸法(外径×厚さ)(mm)
(ミラー部)90×18
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。
材質
ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン
寸法(mm)
290×95
質量(g)
150
取付径(Φmm)
Φ22~26
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
取付は固定用バンドでぐるっと巻くだけ!。取付可能車種は幅広く、一般車・クロスバイク・スポーツ車のハンドルやグリップエンドに取付可能!(直径約22.2~31.8mm)。背面には夜道でも安心な反射材付。ミラーは角度調節可能で根本の調節ネジを締めることで固定できます。左右兼用です。凸面鏡なので視野が広く後方が見えやすい。※走行前にゆるみ等がないか確認してからご乗車ください。※誤った取付け、改造などを行ったうえでのご乗車につきましては一切の責任を負いかねます。※破損した場合は直ちに取り外してください。※走行時、ミラーの角度調節を行わないでください。
用途材質:ミラー/アクリル、ミラー反射膜/アルミ、背面反射部・固定用バンド/熱可塑性ゴム、調節ネジ・ミラーハウジング/ABS樹脂。本体サイズ:(約)幅6.5×高さ7.5×厚み1(バンド部/長さ11×幅2×厚み0.5~0.7)cm。重量:(約)24g
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷