- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- 自転車トレーニングのおすすめ人気ランキング
自転車トレーニングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「自転車トレーニング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 固定ローラー」、「健康器具 自転車」、「トレッドミル」などの商品も取り扱っております。
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質
本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)
16.5
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×108.5×115.5
高さ調節
サドル:7段階(74.5-83.5cm)
スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。
ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。
表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。
中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。
本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。
運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。
足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。
体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。
材質
スチール、ABS、PP、PVC、PU
質量(kg)
35.5
消費電力(W)
50
電源
AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×1060×1365
アズワン品番
64-5288-58
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。
ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。
軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×480×260
松吉医科器械コード
24-4363-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)
170、190、210の3段階調整
耐荷重(kg)
200
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)
2.1
材質
スチール、(メーター)ABS
電源
単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)
15
MT(アドバンスドマグターボ) … ヒルクライム練習に最適なペダルフィーリング
平地走行の再現性より、坂道でのフィーリングを重視した味付け
世界最強ネオジウム(Nd)磁石採用
1.5kg相当の慣性を生み出すステアステップデザインのフライホイール(特許申請中)
ハイケイデンス/低トルクの高速トレーニングにも対応
仕様
負荷装置の抵抗:472 watt (Hレンジ 40km/h時)
付属品
マブライザーG、Z金具、専用クイックレリ―ズ
質量(kg)
6.2
色
レッド
適合タイヤサイズ
直径:602~714
1個
¥28,980
税込¥31,878
18日以内出荷
ローラーは定評のある「帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー」でつづみ型の脱輪しにくい形状になっています。
モノコック構造のフレームは軽量で剛性があり安定性の高さと収納時には二つ折りに畳んで自立させることが可能です。
MISURO BLU+等のエリート My E-Training センサーマグネット内蔵に対応する「MISURO READY」
帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー
負荷強度:★☆☆☆☆~★★☆☆☆
静粛性:★★☆☆☆
使用時寸法(mm)
長さ約141cm x 幅約50cm
折りたたみ寸法(cm)
幅約54 x 奥行き約24 x 高さ約73
仕様
対応ホイールベース:944~1124mm、負荷調整:なし
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
おうちでスイスイエクササイズ!
天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける...
そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします!
その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。
折りたたみができて収納も楽々!
運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。
多機能メーターで運動量が一目でわかる
普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。
ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持
付属品
電池単三2本(動作確認用)
材質
フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム
寸法(mm)
ペダル:90×65×30
耐荷重(kg)
80
シートサイズ(mm)
210×250×80
機能
メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー)
座面高さ(mm)
740-840(ピッチ20)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67×53×116
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×355-385×1290
負荷方式
ベルト式、負荷無段階調整
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。
耐荷重(kg)
200
質量(kg)
1.85
材質
アルミニウム
本体寸法(mm)
302×230×38
ペダル部分のみのシンプルな電動サイクル。自宅のイスを使って手軽にサイクル運動が出来る。ペダルが自動で回転するアシスト機能を搭載。テーブルの上に本体を置いて手でペダルを回せば腕のシェイプアップも可能。コンパクトで置き場所を選ばなず、持ち運びもラクラク。リモコンで簡単操作が可能(スタート/ストップボタン、スピード、タイマー、プログラム、正転/反転切替、緊急停止)。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。
材質
スチール、ABS、PP、PVC
質量(kg)
4.5
消費電力(W)
12
電源
AC100V(50/60Hz)
連続使用時間(分)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×40×29
スピード調節
12段階
制限体重(kg)
90
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)
19
種類
ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×910×2100
アズワン品番
7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
ハンドルバーは、リラックストレーニングから厳しいトレーニングまで対応できる設計です。トレーニング中の負荷調整が簡単に行えます。座席の位置調整が簡単にできます。
仕様
【プログラム数】10、【ユニット付加マルチメディア】オーディオ機器接続、【シート位置の調節】ノブ方式、【負荷調整方法】パネルボタン・ハンドル先端ボタン、【運動負荷レベル】25段階、【負荷】5~400W(設定時)、13~80W(手動時)
電源(V)
AC100、50/60Hz、アース付3P 一般コンセント
表示
時間、距離、カロリー、メッツ、負荷レベル、ペース、脈拍、WATT、回転数/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×690×1460
ハンドル
フロントサイド・レーシングスタイル肘サポート付き
電源コード(m)
約1.8
検知方式
脈拍:ハンドルタッチセンサー(2箇所)
適応身長(cm)
145以上
アズワン品番
7-6063-01
保存データ種類
USBデータ保存機能:時間、距離、カロリー、平均ワット、最大ワット、平均心拍数、最大心拍数
1台
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。
仕様
脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可
質量(kg)
70
背もたれ
95~120°(無段階調節)
表示
時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×1440×1280
適応身長(cm)
145以上
アズワン品番
7-6062-01
シート高(cm)
約57~61
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
折りたためるコンパクトで軽量なクロスバイク。省スペースで快適にエクササイズ。製品重量は約14kgと自社最軽量クラスで、ピンを抜くだけでカンタンに折りたたみが可能です。よりコンパクトに折りたためるS字構造を採用しており、折りたたんだ際の接地面積は新聞紙1枚程度ととても省スペースなので邪魔になりません。サドル高さは7段階で調整でき、自分の身体に合ったポジションで快適な運動ができます。負荷調節はマグネット負荷方式で、ダイヤルを回すだけで運動中もスムーズにペダルの負荷調節が可能。自分の体力に合わせて調節できるので、家族みんなで使用できます。フィットネスバイクを使用したことがない方の入門機としてもオススメです。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント
材質
スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエン共重合合成樹脂)、PP(ポロプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)、PU(ポリウレタン)
質量(kg)
約14
電源
単3乾電池×2本
耐荷重(kg)
90
連続使用時間(分)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×91×112.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
健康管理アプリへユーザー登録をする事で基礎代謝や理想体重・標準体重BMIなどを算出することができるフィットネスバイク。
AFB6119本機バイクをBlueToothで連携することで、日々の運動量を計測できる。離れて暮らす家族や両親をグループ化してデータの共有も可能。キャスター付きなので移動もラクラク。ペダルバンド付きで足の踏み外し防止。
ハンドル部分のセンサーで簡単に心拍測定できるグリップセンサー搭載。多彩なトレーニングメニュー搭載。運動後、1分間でどの程度心拍数が平常に戻ったかを6段階で評価する体力評価機能付き。
用途エクササイズ、運動に。
トレーニング/シェイプアップ/ダイエット/フィットネスバイク/マグネットバイク/エクササイズマシン/体力強化/バイク運動
材質
スチール、ABS、PVC、PU、PP
質量(kg)
23.5
定格消費電力(W)
9.5
センサー
グリップセンサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53.5×92×123.5
負荷方式
マグネット24段階
制限体重(kg)
120
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。
スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。
運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。
無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。
回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング
付属品
フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書
材質
スチール、ABS樹脂
質量(kg)
約4.5
消費電力(W)
40
電源
100V(50/60Hz)
連続起動時間(分)
60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください)
色(本体)
白、部分色:緑
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約40×48×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
C3102ポジションチェンジャー用のスタンドローラーになります
材質
スチール
色
ブラック
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
イスに座ったまま手軽にサイクル運動!ながら運動で時間を有効活用!。ダイヤルを回してペダルの負荷を調節できます。運動量をチェックできるメーター付きです。コンパクトなので、運動したい場所への持ち運びも簡単!。寝転んだままでもOKで、腕や肩のエクササイズにも最適です。
材質
本体:ABS樹脂、脚部&ペダル:ポリプロピレン、ポリエチレン、脚部裏滑り止め:スチレン系熱可塑性エラストマー
寸法(cm)
37×40.3×30
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ソファなどに座りながらラクに運動ができるコンパクトバイク。電源不要でお好きな場所で運動可能。コンパクトに折畳めるので使用しない時はスッキリ収納。ダイヤル一つで負荷調節が可能。机の上などに置いて上半身のエクササイズもでき、全身運動に活用できる。組み立て不要。ペダルベルト付き
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント
材質
スチール、ナイロン、PP、PVC、TPR
質量(kg)
2.2
連続使用時間(分)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×43×28
負荷方式
摩擦負荷方式
制限体重(kg)
90
インテリアに調和するデザインのフィットネスバイク。新マグネット負荷システムの採用により静音性を実現。
体格に合わせてハンドル、サドルの高さ調節が可能。ハンドル部分は4WAYの持ち方が可能でお好みの姿勢で運動可能。
ハンドルを握るだけで心拍数の測定が可能。お好みの映画や動画を見ながら運動できるタブレットトレー付き。
用途エクササイズ、運動に。
家庭用/組立簡単/測定機能/タブレット可/安全設計/微調整可能/エクササイズバイク/トレーニングバイク/固定式バイク
材質
スチール、ABS、PP、PU、PVC
質量(kg)
34
耐荷重(kg)
120
連続使用時間(分)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×120×123.5
適応身長(cm)
約150~180
高さ調節
【サドル】10段階(85~107.5cm)【ハンドル】7段階(99~113cm)
負荷方式
【負荷】8段階(マグネット負荷方式)