自転車マルチスパナのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「自転車マルチスパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 万能スパナ」、「マルチスパナ」、「キャスター専用スパナ」などの商品も取り扱っております。
簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
用途緊急用・携帯用に 仕様 15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
1個
279 税込307
当日出荷

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm) 5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番 370-8454 質量(g) 60 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本組)
799 税込879
当日出荷

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成 単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容 サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本 材質 S53C シルバー(マット調) 質量(g) 290 表面処理 ニッケルクロムメッキ 商品構成 セット品
1セット(5本組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
569 税込626
当日出荷

1丁ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成 単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)13穴板スパナ
応急修理などに便利。スパナ六角(7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17mm)とマイナスドライバー。
用途修理用簡易工具 寸法(mm) 7-17 CP
1個
559 税込615
6日以内出荷

ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
寸法(mm) 13×14/15×16 全長(mm) 155 質量(g) 145 板厚(mm) 2.4
1セット(2本)
769 税込846
当日出荷

ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm) 2 全長(mm) 215
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


寸法A(mm) 32、用途:20(3/4)パイプナット用 寸法D(mm) 29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ 寸法B(mm) 28.5、用途:13(1/2)パイプナット用 寸法C(mm) 26、用途:袋ナット用
1個
599 税込659
当日出荷

底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質 仕上 有色クロメート
1個
129 税込142
当日出荷



表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 強力級 種別 片口スパナ 商品構成 単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)板スパナ ヘッド回し
応急修理などに便利。板状でヘッド回し付きです。スパナ(8・12・14・15mm)
用途修理用簡易工具
1個
569 税込626
4日以内出荷

ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。
厚さ(mm) 2(全サイズ) セット内容 13/14/15/16/17/18/19mm 全長(mm) 215(全サイズ)
1セット(7本)
2,898 税込3,188
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質 クロムバナジウム鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)