自転車格納のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
4件の「自転車格納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャディー」、「自転車 縦置きスタンド」、「自転車 収納」などの商品も取り扱っております。
スタンド 自転車用 リアフックタイプ モノタロウランキング1位
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198税込2,418
当日出荷

スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ モノタロウランキング2位
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応適合サイズ20~29インチ材質本体:スチール・フック部:プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198税込1,318
当日出荷

独立式サイクルフック(CS-B型) ダイケンランキング3位
自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
タイプ吊り下げ式ピッチ(mm)600適合タイヤサイズ26~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
66,980税込73,678
3日以内出荷

ツールキャディー ParkTool(パークツール)ランキング4位
ParkTool(パークツール)ツールキャディー
よく使う工具をより近くに置いておくためツールキャディー。 様々な形状のポケットやホルダーにすることで幅広い工具の格納が可能。 収納した各工具にアクセスしやすい回転式。
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウランキング5位
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに付属品ビス・プラグ材質スチール幅(mm)フック内幅:68質量(kg)0.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155取扱説明書(5.2MB)
1個
979税込1,077
当日出荷

自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質寸法(mm)2140×680×430質量(kg)5.5チタンカラー塗装耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25までフック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
17,980税込19,778
6日以内出荷

自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
1個ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質スチール、ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×98×125
1台
5,498税込6,048
6日以内出荷

リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品アンカーボルト(スチール M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
1セット
6,498税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置けるスタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)2820適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298税込5,828
当日出荷

多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書材質ガルバリウム鋼板グレータイプ床なし・シャッタータイプ奥行(mm)1615間口(mm)1613間口W×奥行D(mm)土台サイズ:1613×1615適合床面積0.79坪/2.61m2適合地域一般地用扉形式シャッター(縦型)
1台
239,800税込263,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
2,398税込2,638
6日以内出荷

1台
36,980税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)突っ張り支柱
今まで取付けできなかった玄関ドアにも取付けOK! 袖付ドアや両袖ドア・親子ドアに各種ドア用網戸が取付可能。 「突っ張り支柱」を使うと玄関引戸にドア用網戸を取付けできます。
適合アルミキング網戸、ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
1本
8,998税込9,898
6日以内出荷

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用フレームエンド形状正爪
1本
1,290税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 060
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)ステンカラー(SC)
1台
199,800税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用反射板ケース。 自転車電動バイクに取り付けて、現在位置をスマホで確認 内部にスマートタグを収納できる赤色反射板 面ファスナーでポールに巻き付けるだけの簡単取り付け 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません。
材質PC本体寸法(mm)42×42×19適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ適合ポール径(Φmm)約20~約30(シートポールなど)
1個
1,798税込1,978
6日以内出荷