- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 自転車用カメラのおすすめ人気ランキング
自転車用カメラのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新115件の「自転車用カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車用ドラレコ」、「充電式 ドライブレコーダー」、「防水 usb カメラ」などの商品も取り扱っております。
一見、ドライブレコーダーに見えないので「撮る」を気にせずに「撮影」ができる!
もしもの時に証拠を残す自転車用ドライブレコーダーです。
8LEDライト機能付きで、暗い場所の撮影にも対応!
通勤・通学・お買い物・サイクリングなど、自転車人気のタイミングだからこそ、万が一の事故やトラブルの時に映像で証拠をしっかり残します。
かんたん設置!付属のスタンドで自転車に取り付け、ボタンを押すだけで撮影が始まります!
また、自動上書き機能でメモリーカードの交換も不要です。
自転車から取り外し、普通のビデオカメラとしてもご使用いただけます。
質量(g)
(約)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)12×3.2×3.2
素材
本体:ABS樹脂、アルミニウム 、強化レンズ
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間
連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品
防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
59×41×25
質量(g)
56
記録媒体
microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェース
USB2.0、microHDMI1.4
解像度
4K、2.7K、1080P、720P
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)
750
画面サイズ
2.0インチ
フレームレート
30fps:4K、2.7K、1080P、720P。60fps:1080P、720P。120fps:720P
画角
170°(対角)
通信距離(m)
WiFi接続:最大10
イメージセンサー
Sony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容
本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)
29×27×103
本体質量(g)
75
使用温度(℃)
-20~80
レンズ
1/2.86
連続使用時間(時間)
約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能
3軸スタビライズ機能
時間
上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度
3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能
IPX5
保存形式
MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)
約6
録画時間
約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)
2200
対応メモリーカード
microSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーション
IOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角
110°(対角)
Wi-Fi
接続可能距離 最大10m
イメージセンサー
Sony IMX386
充電端子
USB TYPE-C
ファイルメモリ
2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
近年急上昇中の自転車バイク事故のために、万が一に備えて。
決定的瞬間を逃さない、自転車バイク用のドライブレコーダー登場です。
簡単取付け。更にライトにもなるので、夜道の運転にも安心、防犯カメラとして不審者対策にも。
用途自転車用のドライブレコーダーに。自転車用ライトや防犯カメラなどに。
セット内容
本体、USBケーブル、本体ホルダー、ホルダー固定具、ストラップ、リセット用ピン、取扱説明書
寸法(mm)
約30.5×36×127
電源
5V 2000mAh内蔵リチウム電池
記録方式
ビデオ:AVI
解像度
レンズ:100万、ビデオ:1920×1080 DPI
視野角
レンズ:120°
充電時間(時間)
5~6
使用時間(時間)
LEDライト機能:約4、録画機能:約15、LEDライト+録画:約2
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダー 法人様向けにも考えられたソフト・オプションも有ります
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1回の満充電で約9時間連続録画可能
サイクリストがサイクリストの為に創ったアクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80
用途自転車用後方向けアクションカム&ドライブレコーダー
セット内容
DVR本体×1 充電/通信兼用ケーブル×1 microSDカード32GB×1 DVR本体保護ケース×1 ブラケット×2 ラバーバンドS×4 ラバーバンドL×2 エアロシートポスト用アダプター×1
切替方式
カメラON/テールフラッシュ、カメラON/テール消灯、カメラON/テール消灯、カメラOFF/テールフラッシュ
使用温度範囲(℃)
-20~+50
センサー
SONY製
連続使用時間(時間)
約9
機能
(テールランプ)180度照射/80ルーメン
保証期間
2年
防水仕様
IPX5相当
目安録画時間(分/GB)
600/32
画角
105°
録画方式
品質1080P×30fps/1080×60fps切替
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音
仕様
●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M
質量(kg)
65
電源
リチウム電池 1000mAh
使用時間
約7時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:4×2×9.5
充電時間(時間)
約4
録画方式
AVI
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容
本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~40
端子種別
type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)
約135(バッテリー含む)
対応OS
iOS:8.0以降、android:5.0以降
機能
手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー
内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度
【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角
対角約155°
フォーマット形式
動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)
約3(バッテリー性能100%時)
動作時間
約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間
【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示
日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカード
microSDカード(別売)
モニタ
2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級
IP58相当
対応アプリケーション
YUTUPRO
通信距離(m)
Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約63×45×36
イメージセンサー
COMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場!
突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
付属品
本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書
質量(g)
490
電源
12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×140×80
液晶サイズ
2.7インチ 液晶カラー
内蔵電池
3.7V/500mAh
記録ファイル形式
【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)。【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480)
マイク/スピーカー
内蔵
防水仕様
カメラのみ
記録メディア
microSDカード(最大64GB)
画角
120度
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
専用アプリでスマホと連携。リアルタイム映像表示、データ管理など。WDR搭載。夜間でも鮮明に撮影。スライド式マウント。工具不要で脱着簡単なスライド式マウント。IP65防水・防塵。雨でも安心して走行可能。Gセンサー搭載。衝撃を感知し、自動でファイルをロック。ループ録画。古いデータから上書き保存。録音機能。音声を録音可能(オン・オフ切替対応)
仕様
バックアップ電源:スーパーキャパシタ内蔵+ボタン電池
材質
ABS+PC
本体質量(g)
105(付属品一式取付時/約213)
センサー
Gセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH)
機能
夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF)
解像度
画像:2560×1440P/1920×1080P/1280×720P
保証期間
6ヶ月
視野角
対角130°、水平120°、垂直64°
防塵防水性能
IP65
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約35×117×27
入力電源
USB
記録ファイル形式
動画/MP4
録画時間
ループ録画:1分/3分
フレームレート
30fps
動作温度範囲(℃)
-20~70
カメラ仕様
368万画素CMOS
対応microSDカード
容量8~128GB対応(Class10以上)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
PAL
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
仕様
【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)
付属品
USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚
色
【カメラ本体】オフホワイト
質量(g)
【カメラ本体】約40※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず
備考
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。
ケーブル長(m)
【カメラ本体】約0.9
方式
【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12、iPadOS 17
対応機種
USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C(TM)ポートを搭載したiPad
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【カメラ本体】約18.0×87.3×22.2※ケーブル、取付アタッチメントを含まず
有効画素数
約500万画素
インターフェース
【カメラ本体】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境
温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
ボタン数
2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)
撮像素子
1/4型 CMOSセンサー
フォーカス
オートフォーカス
撮影距離(cm)
4~無限遠(レンズ先端より)
F値
【レンズ】F2.0
指向性
【内蔵マイク】無指向性
防水性
IP54
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル
フレームレート
最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
画角
【撮影】対角75度
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
専用アプリでスマホと連携。リアルタイム映像表示、データ管理など。WDR搭載。夜間でも鮮明に撮影。スライド式マウント。工具不要で脱着簡単なスライド式マウント。IP65防水・防塵。雨でも安心して走行可能。Gセンサー搭載。衝撃を感知し、自動でファイルをロック。ループ録画。古いデータから上書き保存。録音機能。音声を録音可能(オン・オフ切替対応)
仕様
バックアップ電源:ボタン電池
材質
ABS+PC
本体質量(g)
105(付属品一式取付時/約213)
センサー
Gセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH)
機能
夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF)
解像度
画像:1920×1080P
保証期間
6ヶ月
視野角
対角125°、水平120°、垂直64°
防塵防水性能
IP65
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約35×117×27
入力電源
USB
記録ファイル形式
動画/TS
録画時間
ループ録画:1分/3分
フレームレート
30fps
動作温度範囲(℃)
-20~70
カメラ仕様
207万画素CMOS
対応microSDカード
容量8~128GB対応(Class10以上)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様
ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容
製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色
ダークグレー
質量(g)
75
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式
USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31.91×66.64×72.9
機能
モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度
(最大)720p/30fps
保証期間
2年間無償保証
視野角
対角(dFoV):55°
材質(レンズ)
プラスチック
互換性
一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス
固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録画素数
0.9メガピクセル
内蔵マイク
モノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど
仕様
マイク:なし、技適:取得済み
付属品
充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)
材質
ABS
質量(g)
約12
電源(V)
DC5
端子種別
充電口:microUSB端子
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約16×18×46
対応機種
iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上
バッテリー
内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)
動作環境
温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)
照度(Lux)
撮影:最低10
撮影距離(cm)
10~∞
画質
動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素
連続動作時間
約50分
画角
撮影:対角 約60度
無線LAN
Wi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様
Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品
フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)
【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)
【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式
分離型
電源
DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサー
G:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式
常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体
microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度
【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示
日本語、英語
画素数
100万画素
映像圧縮方式
動画 AVI(MJPG)
取扱説明書
(3.9MB)
音声
ON/OFF可能
画角
レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)
0~+60
録画方式
ファイル構成:3分
モニターサイズ
3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー
一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。
横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。
ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。
これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。
また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。
スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。
クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。
ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。
また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品
ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書
寸法(mm)
約162×65×39(突起含まず)
質量(g)
約165
電源
CR2032電池×2個(テスト用)
対応幅(mm)
スマホ:約55~85
適合パイプ径(Φmm)
約16~30(スペーサーにゴムシート使用)
LEDランプ
LED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。
※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様
ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品
取扱説明書、保証書
材質
外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)
MAX:2.5
出力
映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠
本体質量(g)
約140(ケーブル込)
レンズ
185°広角レンズ
電源電圧(V)
DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×69×92
マイクロホン
1(モノラル、無指向性)
記録媒体
外部接続機器 (Windows PC,Android スマホ, タブレット等)、本体記録なし
総画素数
約1230万画素
ズーム
2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度
Full HD/HD/VGA
外部出力端子
USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能
IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式
動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランス
オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)
-5~+50
F値
2.4
手ブレ補正機能
エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定
6400/12800
最低被写体照度(Lux)
0.75
フレームレート
Full HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p
画角
水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー
1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー
カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付
カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止
ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製
軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応)
取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質
アルミ/ステンレス/コルク