自転車用ドラレコのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
103件の「自転車用ドラレコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 レコーダー」、「充電式 ドライブレコーダー」、「ドライブレコーダー 車内」などの商品も取り扱っております。
近年急上昇中の自転車バイク事故のために、万が一に備えて。 決定的瞬間を逃さない、自転車バイク用のドライブレコーダー登場です。 簡単取付け。更にライトにもなるので、夜道の運転にも安心、防犯カメラとして不審者対策にも。
用途自転車用のドライブレコーダーに。自転車用ライトや防犯カメラなどに。 セット内容 本体、USBケーブル、本体ホルダー、ホルダー固定具、ストラップ、リセット用ピン、取扱説明書 寸法(mm) 約30.5×36×127 電源 5V 2000mAh内蔵リチウム電池 記録方式 ビデオ:AVI 解像度 レンズ:100万、ビデオ:1920×1080 DPI 視野角 レンズ:120° 充電時間(時間) 5~6 使用時間(時間) LEDライト機能:約4、録画機能:約15、LEDライト+録画:約2
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

垂直バイクホルダーでスマホをドラレコ代わりに使えます。角度調節自由自在で、地図アプリも見やすい位置に調節できます。 垂直モード 従来のスマホスタンドと異なり、垂直に伸びたスタンドにより進行方向の映像を撮影することが可能となります。フリーのドライブレコーダー・アプリを組み合わせることで、高性能でコストパフォーマンスが高い、自転車ドライブレコーダーを作ることができます。 NAVIモード ホルダー部は縦横180度自由に角度を変えることができます。ホルダーを正面に90度倒し、スマホ画面にMAPアプリを起動すれば、NZVIに早変わりします。 方位磁針搭載 方位磁針を搭載しているので、スマホが不調な時でも安心です。 LED搭載 点滅機能を持ったLEDライトを搭載しているため、補助灯として利用できます。※簡易ライトのため、夜間走行にはご使用いただけません。
寸法(mm) 162×65×39 質量(g) 165 電源 CR2032電池×2個(テスト電池搭載) 適合幅(mm) 約55~85 LED LED×2灯(点灯→点滅「早」→点滅「遅」→消灯) 梱包内容 本体、ゴムシート、専用工具、ドライバー 適合ハンドル径(Φmm) 約16~30(スペーサーにゴムシート使用)
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間 連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品 防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 59×41×25 質量(g) 56 記録媒体 microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェース USB2.0、microHDMI1.4 解像度 4K、2.7K、1080P、720P 保証期間 ご購入後12か月 保存形式 動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh) 750 画面サイズ 2.0インチ フレームレート 30fps:4K、2.7K、1080P、720P。60fps:1080P、720P。120fps:720P 画角 170°(対角) 通信距離(m) WiFi接続:最大10 イメージセンサー Sony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様 Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品 フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm) 【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g) 【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式 分離型 電源 DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサー G:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式 常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度 【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示 日本語、英語 画素数 100万画素 映像圧縮方式 動画 AVI(MJPG) 取扱説明書 (3.9MB) 音声 ON/OFF可能 画角 レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃) 0~+60 録画方式 ファイル構成:3分 モニターサイズ 3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

DENSO(デンソー)ドライブレコーダー
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダー 法人様向けにも考えられたソフト・オプションも有ります
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容 本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書 本体寸法(mm) 29×27×103 本体質量(g) 75 使用温度(℃) -20~80 レンズ 1/2.86 連続使用時間(時間) 約5 (4K使用時)[環境により異なります] 機能 3軸スタビライズ機能 時間 上書き録画時間:オフ/1分/5分 解像度 3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS) 防塵防水性能 IPX5 保存形式 MP4(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間) 約6 録画時間 約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります] バッテリー容量(mAh) 2200 対応メモリーカード microSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応) アプリケーション IOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索 画角 110°(対角) Wi-Fi 接続可能距離 最大10m イメージセンサー Sony IMX386 充電端子 USB TYPE-C ファイルメモリ 2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

専用アプリでスマホと連携。リアルタイム映像表示、データ管理など。WDR搭載。夜間でも鮮明に撮影。スライド式マウント。工具不要で脱着簡単なスライド式マウント。IP65防水・防塵。雨でも安心して走行可能。Gセンサー搭載。衝撃を感知し、自動でファイルをロック。ループ録画。古いデータから上書き保存。録音機能。音声を録音可能(オン・オフ切替対応)
仕様 バックアップ電源:スーパーキャパシタ内蔵+ボタン電池 材質 ABS+PC 本体質量(g) 105(付属品一式取付時/約213) センサー Gセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH) 機能 夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF) 解像度 画像:2560×1440P/1920×1080P/1280×720P 保証期間 6ヶ月 視野角 対角130°、水平120°、垂直64° 防塵防水性能 IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約35×117×27 入力電源 USB 記録ファイル形式 動画/MP4 録画時間 ループ録画:1分/3分 フレームレート 30fps 動作温度範囲(℃) -20~70 カメラ仕様 368万画素CMOS 対応microSDカード 容量8~128GB対応(Class10以上)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

専用アプリでスマホと連携。リアルタイム映像表示、データ管理など。WDR搭載。夜間でも鮮明に撮影。スライド式マウント。工具不要で脱着簡単なスライド式マウント。IP65防水・防塵。雨でも安心して走行可能。Gセンサー搭載。衝撃を感知し、自動でファイルをロック。ループ録画。古いデータから上書き保存。録音機能。音声を録音可能(オン・オフ切替対応)
仕様 バックアップ電源:ボタン電池 材質 ABS+PC 本体質量(g) 105(付属品一式取付時/約213) センサー Gセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH) 機能 夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF) 解像度 画像:1920×1080P 保証期間 6ヶ月 視野角 対角125°、水平120°、垂直64° 防塵防水性能 IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約35×117×27 入力電源 USB 記録ファイル形式 動画/TS 録画時間 ループ録画:1分/3分 フレームレート 30fps 動作温度範囲(℃) -20~70 カメラ仕様 207万画素CMOS 対応microSDカード 容量8~128GB対応(Class10以上)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場! 突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
付属品 本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書 質量(g) 490 電源 12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×140×80 液晶サイズ 2.7インチ 液晶カラー 内蔵電池 3.7V/500mAh 記録ファイル形式 【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)。【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480) マイク/スピーカー 内蔵 防水仕様 カメラのみ 記録メディア microSDカード(最大64GB) 画角 120度
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1回の満充電で約9時間連続録画可能 サイクリストがサイクリストの為に創ったアクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80
用途自転車用後方向けアクションカム&ドライブレコーダー セット内容 DVR本体×1 充電/通信兼用ケーブル×1 microSDカード32GB×1 DVR本体保護ケース×1 ブラケット×2 ラバーバンドS×4 ラバーバンドL×2 エアロシートポスト用アダプター×1 切替方式 カメラON/テールフラッシュ、カメラON/テール消灯、カメラON/テール消灯、カメラOFF/テールフラッシュ 使用温度範囲(℃) -20~+50 センサー SONY製 連続使用時間(時間) 約9 機能 (テールランプ)180度照射/80ルーメン 保証期間 2年 防水仕様 IPX5相当 目安録画時間(分/GB) 600/32 画角 105° 録画方式 品質1080P×30fps/1080×60fps切替
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー 一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。 横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。 ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。 これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。 また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。 スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。 クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。 ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。 また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品 ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書 寸法(mm) 約162×65×39(突起含まず) 質量(g) 約165 電源 CR2032電池×2個(テスト用) 対応幅(mm) スマホ:約55~85 適合パイプ径(Φmm) 約16~30(スペーサーにゴムシート使用) LEDランプ LED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。 ※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音 仕様 ●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M 質量(kg) 65 電源 リチウム電池 1000mAh 使用時間 約7時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:4×2×9.5 充電時間(時間) 約4 録画方式 AVI
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品 取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、。カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 高さ(mm) 取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定) 取付方式 一体型 電源 スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g) 約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70 電源電圧(V) DC12/24 (本体 DC5V) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 約50×54×24 (突起部分含まず) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 210(DC12V時) / 約120(DC24V時) 液晶サイズ 1.5 解像度 動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD) 撮像素子 200万画素 CMOS 記録ファイル形式 動画 MOV(H.264) 画素数 200万 フレームレート 27.5fps 画角 水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
ブラック/レッド 質量(g) 145 アズワン品番 64-9553-31 適合寸法(mm) (スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨) 適合クランプ Φ22~29mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大容量リチウムバッテリー搭載のドライブレコーダーです。ヘルメットや自転車などに取り付けて使用できます。IP65の防水規格があり、12時間の長時間使用、広角120度のレンズを採用しております。アプリをダウンロードすることでお使いのスマホで撮影されている画面を確認する事が可能です。録画、録音にはTFカードを必要としますので、別途お求めください。
用途自転車、バイクなどの運転時のドライブレコーダー、録画録音に。 付属品 充電用USBケーブル、ヘルメット取付アタッチメント、ハンドル取付アタッチメント 種別 録画録音媒体:TFカード 周波数(Hz) 光:50または60 寸法(Φ×高さH)(mm) 33×105 連続使用時間 約12時間 解像度 録画:1280x720 防水性 IP65
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。 フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。 独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。 スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。 スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。 スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。 材質 鉄、ABS、PC、TPU、シリコン ブラック タイプ アーム型 対応機種 ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC 特性 360度回転
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティカメラ
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 形状 BOX型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約37×26×56 質量(g) 約48 センサー CMOS(1/4インチ) 画素数 100万画素 フォーカス 固定 レンズ F2.5、f=2.85mm 画角 対角120° 解像度 ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります センサー感知範囲 人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります バッテリー容量(mAh) 1200 動作時間 約6時間(赤外線フラッシュ使用時2) 充電時間(時間) 3~4 対応メディア microSD(SDXC規格)最大128GB マイク/スピーカー あり/なし 付属品 充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

会話の記録や防犯など使い方いろいろ!。手のひらに隠れるほど軽量・小型ながら、高画質で夜間でもきれいな撮影が可能。何とわずか13g!超小型サイズのビデオカメラ!。音に反応して録音を開始する音声検知機能付き。付属のアタッチメントで様々な使い方が可能!。首振りスタンド使用で防犯用に。上下可動スタンド使用で会議に。防犯カメラ・ドライブレコーダー・ボイスレコーダー
付属品 USBケーブル、ストラップ、半透明(シリコン)カバー、クリップ、固定用首振りスタンド、固定用上下可動スタンド、SDカード(32GB)、取扱説明書、6ヵ月間保証書付き 材質 ABS樹脂、他 電源 リチウムイオン電池 寸法(cm) (約)5.5×2.5×1.5 機能 音感起動:60dB以上の音で自動撮影開始 解像度 ビデオ:720×480 30fps AVI 保証期間 6ヵ月間 録画時間 連続:約30分 対応メモリーカード microSDカード32GB(SDHC)まで
1組ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデルのバイク専用のドライブレコーダー。スマートフォンで映像確認から設定変更まで快適操作。アプリで車両のバッテリー電圧を確認できます。長期の使用も安心な3年保証付き。【SuperMP4/データ高速保存】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はiOS、Androidスマートフォンで再生が可能です。【H.264コーデック採用とmicro SDXC256GB対応】。画質を落とさずにファイル容量を抑えられるH.264コーデックとmicro SDXC256GB対応で高画質で長時間上書きされない録画が可能。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。Wi-Fi転送速度が約2倍(メーカー比較)になり、高速化を実現。その場で録画確認が快適に行う事が可能です。【高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)】。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録します。【衝撃を検知した場合は自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。また、緊急時や必要なときには、手元のコントロールスイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。【GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録】。GPSを内蔵し、位置、日時、速度情報も記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生と同時にGoogle Mapにルート表示ができ、YouTubeへのアップロードも可能です。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。(衛星の位置や測位環境により、測位までに時間がかかる場合があります。)。【装着場所に困らないコンパクト設計】。小型な本体ユニットとGPSアンテナ内蔵のスリムなリモコンスイッチにより、車種を選ばず幅広い車両に取り付けが可能です。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。(本体ユニット:IP65、カメラ/リモコン/GPSアンテナ:IP67)。【高画質のフルHD200万画素、安心の全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素フルHD。フレームレート58fpsの高速録画は、シャープで鮮明に記録できるのでナンバーまでくっきり。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。
用途前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデル。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。スマートフォンで録画映像確認から設定変更まで快適操作。スマホアプリで車両のバッテリー電圧を検知。SuperMP4で安全に高速書き込み。電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録 質量(g) 135(ケーブル含む) 有効画素数 200万画素 消費電流(mA) 500(最大1A) 本体サイズ(mm) 65.8×64×22.6(突起部除く) 記録メディア micro SDHC32GB SDXC256GB以下(Class10)
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷