臭気 検知器のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
98件の「臭気 検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「臭気 計」、「臭い 測定 器」、「匂いチェッカー」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象 各種香気、臭気成分 付属品 ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲 0~999 質量(g) 約300(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式 LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間) 10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量 350±100mL/min 使用温湿度範囲 0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式 自動吸引式 繰返し再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,500 税込142,450
6日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式 自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min) 電源 単3乾電池×3本 寸法(mm) 60×40×140 測定範囲 000~999 ※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載 低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。 アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。 連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。 換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。 ※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。 オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品 ネジセットx1/保証書 x1 スイッチ 再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源 Raspberry Pi Zeroより給電 本体質量(g) 13 対応機種 【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 。【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。 本体寸法 W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間 お買い上げから1年間 生産国 Made in Japan LED ステータス×1(プログラムで制御)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象 各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等) 測定原理 金属酸化物半導体式ガスセンサー 吸引流量 約350mL/min 電源 単三電池 付属品 microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター 仕様 【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品 吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ 寸法(mm) 74×167.5×35 質量(g) 250(電池含まず) 電源 単3アルカリ電池×4またはACアダプタ メモリー容量 最大32732data残量%表示 検知原理 半導体ガスセンサ サンプリング ノズルを通しての連続吸引 記憶データ数 511件
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 セット内容 本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 質量(g) 約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単3形アルカリ乾電池×4本 表示方式 液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~5000ppm。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~500ppm(Lレンジ)。0~5000ppm(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×162×36 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 接触燃焼式 検知範囲 0~5000ppm 指示精度 Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造 Exibd II BT3 警報方式 ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値 250ppmまたは500ppm 検知対象ガス アンモニア
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容 本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm) 255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲 0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間 3秒未満、3秒未満 仕様 【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能 0.1ppm、1ppm バッテリー Li-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目 瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。 測定対象 各種香気、臭気成分 付属品 活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアル トラスコ品番 177-2573 測定範囲 (レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで] 質量(g) 約640(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V) 表示方式 LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など) アナログ出力 (レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV) 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×275×40(突起部を除く) デジタル出力 RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード) データメモリ容量 (モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ 応答時間(秒) 20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理 高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量 400±150mL/min 使用温湿度範囲 0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと) 外部出力端子 アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ 測定モード モニタリングモード、バッチモード 採取方式 マイクロエアポンプによる自動吸引式 繰返し再現性 測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容 本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池 寸法(mm) 78(W)×189(H)×58(D) 測定範囲 0~100.0 質量(g) 約400(電池内蔵時) 電源 操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025 再現性 ±0.5%F.S. ±1digit以内 表示範囲 0~199.0(分解能0.1) 連続使用可能時間 15時間以上 測定面積 12×6mmの楕円
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。 朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。 測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品 単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質 ABS、PC 寸法(mm) 幅30×高さ120×奥行19 材質(本体) ABS、PC 電源(V) DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×120×19 保証期間 1年 検知方式 半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅30×高さ120×奥行19
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品 固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ 接続 【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ) 外部出力 DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計) 定格電源 【USB】DC5V/2A以上 消費電流 最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A ブザー出力 1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様 音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA) 12/Ω時 電池 単4×2コ 測定電流 2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

測定範囲 0~100%LEL 警報設定値 20%LEL(固定) 保護等級 IP67相当 質量(g) 約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。 トラスコ品番 421-7063 質量(g) 450 電源 単3アルカリ電池×4本(付属) 測定範囲(ppm) 0~6400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 130×60×260
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

アナログ電圧出力の小型ガスセンサー ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。 5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。 主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。 ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。 口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。 空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。
出力 アナログ電圧出力(0~5V / 出力範囲は電源電圧に依存) 電源 DC5V(±0.1V) 感度 0.5~50ppm(硫化水素:H2S) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く) センサー Zhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B 消費電流(mA) 約10~60 関連資料 (1.1MB)
1個
4,188 税込4,607
当日出荷

化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。 仕様 エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用) 付属品 ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池) 質量(g) 約460(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×164×44(突起部を除く) 使用電源 単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本) 応答時間(秒) T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン) 使用温湿度範囲 0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと) 対象ガス 92種類(トルエン校正) 防爆構造 アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 測定範囲(ppm) 0~1000 電池使用時間(時間) 約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時) 関連資料 (0.34MB)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷