- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 臭気抜きのおすすめ人気ランキング
臭気抜きのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新110件の「臭気抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「臭突」、「脱臭 ファン」、「トイレファン」などの商品も取り扱っております。
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.3
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
適合場所
トイレ
材質
(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)
100
方式
先端形
定格周波数(Hz)
50、60
表面処理
(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調
(笠)マンセルN2.5
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)41/45
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)156/177
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
適合場所
トイレ用
電源コード(m)
2.5
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様
回転式
適合場所
危険物倉庫
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)
270×175×175
材質
ABS樹脂製
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×158×229
適合パイプ径(Φmm)
93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途汲取り式トイレ用
適合場所
トイレ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突中間取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)13.5/16.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)70/70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)
155×180×180
材質
ABS樹脂製
トップ型ファン。
型番
89225
アズワン品番
64-5118-57
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合
塩ビ製マス蓋
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)
32
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。
強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。
万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質
【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【ゴムリング】CR。【防寒カバー】発泡ポリスチレン。【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質
(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ
接着タイプ
適合サイズ
VP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様
取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質
ガルバリウム鋼板
ハネ枚数
3
電動機の極数
4
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下