- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 臭気止めのおすすめ人気ランキング
臭気止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新133件の「臭気止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水臭気止め」、「排水 管 臭い」、「キッチン排水キャップ」などの商品も取り扱っております。
適合
40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。
呼び寸法(mm)
100×50×50
耐熱温度(℃)
80
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用
自己閉鎖膜にて完全臭気止め
弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。
縦引き・横引き兼用です。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。
適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。
材質
SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム
呼び径(A)
50
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質
EPDM
使用温度(℃)
60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質
本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。
耐熱温度(℃)
80
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質
ポリプロピレン
適合
H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所
キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質
CR、PVC
仕様
VP・VU管兼用(内面接続)
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。ストレーナーはねじ込み式。
呼び寸法(mm)
100×50
耐熱温度(℃)
80
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
床下の排水管から防臭用
仕様
呼50VP・VU管兼用
材質
TPE
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質
エラストマー
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質
EPDM
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
使用場所
排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
鉄製のワントラップ
材質
鉄
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)
EPDM
寸法
32×40・50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
適合
CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合
アズワン品番
64-6507-76
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質
EPDM
適合場所
手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲
60℃以下
最高使用温度(℃)
60