興研 RL3フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「興研 RL3フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「めがねクリップ」、「防塵マスク フィルター」、「防塵マスク メガネ」などの商品も取り扱っております。
種別 交換用フィルター 適合 1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03 石綿(アスベスト)類対策用 1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 。7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。 区分 RL3 粒子捕集効率(%) 99 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別 取替え式防じん 区分 RL3 質量(g) 203以下 国家検定合格番号 第TM674号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 69 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 20 吸気抵抗上昇値(Pa) 85 排気ゴム弁 T-1K型 吸気ゴム弁 丸型 頭ひも タイプXDB 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.999 適合フィルター 吸湿スポンジ卵型 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号 第TM644号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.97 質量(g) 156 基準質量(g) 172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 81 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別 取替式防じん 区分 RL3 指定防護係数 10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 規格 RL3 適合 6000シリーズ TGK品番 431-87-05-35 ※内容量が違います トラスコ品番 492-2182 質量(g) 18 タイプ 取り替え式 適合マスク 6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 粒子捕集効率(%) 99.9 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.9以上 アズワン品番 1-7251-02
1組(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

適合 TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088 トラスコ品番 819-5445 区分 RL3 質量(g) 22 国家検定合格番号 防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
1個
849 税込934
当日出荷

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください) 種別 フィルター/ろ過材 区分 RL3 仕様 撥水、撥油性 適合 (マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N トラスコ品番 324-4075 取付方式 ネジ込みタイプ ろ過No. メカニカルフィルタ フィルター性能 試験粒子:DOP。粒子捕集効率:99.9%以上 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 アズワン品番 1-8898-11
1パック(5個)
5,898 税込6,488
当日出荷

DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号 TM371 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 適合フィルター 2091 仕様 半面形面体。4点支持しめひもタイプ 形状 半面形 グレー 区分 RL3 タイプ 取り替え式 粒子捕集効率(%) 99.9 材質(接顔部) 熱可塑性エラストマー 指定防護係数 10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
タイプ ねじ込み 適合品番 7191DKU、1521U 国家検定合格番号 第TM674号、第TM675号 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2個)
1,798 税込1,978
欠品中

区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号 第TM646号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 NC型(黒) 頭ひも タイプゴムハーネスHV 適合 RD-6型 材質(面体) 天然ゴム面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.94 質量(g) 529 基準質量(g) 554以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 83 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 102 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分2 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL3 機能 伝声器 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別 取替え式防じん 区分 RL3 質量(g) 625以下 国家検定合格番号 第TM534号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 90 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗上昇値(Pa) 108 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 29型、隔障NC2型 頭ひも ゴムハーネスH-VII型 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 115以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 45以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.999 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。 種別 取替式防じん 区分 RL3 質量(g) 210 吸気抵抗(Pa) 160以下 国家検定合格番号 TM348 吸気抵抗上昇値(Pa) 350以下 排気抵抗(Pa) 60以下 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスク DR31C2
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号 第TM645号 排気ゴム弁 T-1K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプXRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.96 質量(g) 179 基準質量(g) 198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 67 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 87 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL3 機能 伝声器 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタです。国家検定合格品(区分RL3)です。
用途アスベスト(石綿)除去作業用マスク1180H型用交換フィルタ。 仕様 1180H型専用交換フィルタ 材質 フィルタ;ガラス繊維,フィルターケース;ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。 性能 RL3 材質 マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他 質量(g) 134以下 指定防護係数 10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、 入数 1個 粒子捕集効率(%) 99.9以上 タイプ 頭紐RA 吸気抵抗(Pa) 88以下 排気抵抗(Pa) 45以下 質量(g) 115 適合フィルター 交換用:RD-8型 適合 [交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型 区分 RL3 国家検定合格番号 国家検定:第TM788号 関連資料 (7.21MB) 指定防護係数 10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)