- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 船 標識のおすすめ人気ランキング
船 標識のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新117件の「船 標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶用標識」、「標識灯」、「船舶用」などの商品も取り扱っております。
仕様
3mmΦ穴×4
種別
船舶用
材質
ラミプレート
形状
標識
区分
JIS汎用
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)
320
光色
白光
仕様
【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個
質量(kg)
約1(電池除く)
全長(m)
約0.42(灯ろう含む)
主要材質
ABS樹脂
光源
LED電球(6V1.2W)
使用電池
単一アルカリ乾電池(LR20)
電池寿命
約70日
高さ(m)
【灯】約0.36
光達距離(海里)
3.0km(大気透過度T=0.74)
強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質
カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂
質量(kg)
約1
全長(m)
約0.38
レンズ
70mm非球体フレネルレンズ
光源
超高輝度LED
使用電池
単一アルカリ乾電池
光度(cd)
(実効)4.5※保守率0.77含まず
高さ(m)
【灯】約0.35
光達距離(海里)
3.5km(大気透過度T=0.74)
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ
1.5巾(小型)
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)
22.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
590×300×235
タンク容量
6ガロン
風の影響を受けづらい網地仕様。
使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。
【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など
高さ(mm)
広げた時:600以上
径(Φmm)
625
少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。
ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に
ボートの始動用電源に
魚群探知機の電源に
バスボートのエレキモーターの電源に
奥行(mm)
173
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×4
付属品
両面シートテープ×6枚
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
質量(g)
380
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。
船釣り用万力・レンタルボート用万力のソケットパーツです。
船釣り用万力・レンタルボート用万力・ステップレールベースにセット可能なステンレス製のソケットベースです。
万力ベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質
ステンレス
ベース寸法(mm)
62×38
ねじ穴間隔(mm)
45
ねじ穴(Φmm)
6.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
用途海上退船システム(垂直降下式)
材質
蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)
150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途海上退船システム(垂直降下式)
材質
蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)
150×150
業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。
そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。
窒素ガス置換防水構造
窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。
多層膜コーティング採用
レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。
ハイアイポイント設計
アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。
軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比)
扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)
7
有効径(Φmm)
50
眼幅調整範囲(mm)
59~72
視界
(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m
最短合焦距離
25m
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷