船外機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
172件の「船外機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2馬力 船外機」、「ボート」、「船外機カバー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm) 36 全長(mm) 412 高さ(mm) 【トランサム】418 タイプ SCHJ 全幅(mm) 285 全高(mm) 956 方式 【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル 乾燥質量(kg) 13.6(プロペラ含む) ボア径(Φmm) 45 エンジンタイプ 空冷4ストロークOHV単気筒 始動方式 手動式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.47(2)/6000 エンジン総排気量(cm3) 57
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

トーハツTOHATSU 船外機
<シンプルかつスタイリッシュなデザイン>新設計されたトップ/ボトムカウルと前後の大型ハンドルは、造形美と扱いやすさを高次元で両立しました。 <大型キャリングハンドル>持ち運びはもちろんのこと、ボートへの取り付けや取り外しが容易になりました。 <3方向保管>新デザインにより、一時保管の際はオイル漏れを気にすることなく、3方向の横置きが可能になりました。 <防振構造>エンジンの振動が運転者や船体に伝わるのを防ぐために、大型の防振ゴムを配置。振動の少ない快適な航走を実現しました。 <インテグラルタンク>船外機の内部に燃料タンクを備えているため、本体をボートにセットするだけで出航準備OK!気軽にマリンライフを楽しめます。 <水中排気>水中に排気することで静粛性に優れた走りを実現しました。
用途マリンライフを軽快に楽しめる「エントリーモデル」。 免許不要で、楽しさいっぱいの2馬力エンジン。余裕のある排気量で、1クラス上の扱いやすさ。乗用車のトランクにもコンパクトに収まります。船外機本体が360°フル回転。小回りが利き、ミニボートの魅力を引き立てます。 仕様 ギアシフト:前進-中立、最大使用回転範囲(rpm):4500~5500 減速比 2.15(13:28) 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 燃料タンク容量(L) インテグラル1.0 コントロール ティラーハンドル エンジン形式 4ストローク 単気筒 始動方式 マニュアルスタータ プロペラ 設定範囲(”):4.5-7 最大出力(kW) 1.47(2PS) 使用 スパークプラグ:DCPR6E オイル量(L) ギアオイル:0.18 エンジンオイル量(L) 0.3 排気量(cc) 86 推奨エンジンオイル 純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級のSAE10W-30/40
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー (フルカバータイプ)
エンジンの耐久性に影響を及ぼす「風雨、スプレー、雪害、埃などからエンジンを守る!
1枚
4,898 税込5,388
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数 4 仕様 最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品 フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm) 295 全幅(cm) 148 総質量(kg) 36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。 裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。 UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
1枚
2,798 税込3,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。 船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。 バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
適合メーカー 【船外機】スズキ 加工 【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
1枚
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空洞効果と空気揚力を発生させるオリジナルのトリマラン構造は、100キロパスカルの超高圧フロア(JES-383、404のエアフロアは100ミリ厚)と相まって、ショックレス&高速走航を実現します。さらに2020年からボート布にドイツ製新素材を採用し、さらなる進化をとげております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 種別 予備検査 有 関連資料 (30.78MB)
1セット
389,800 税込428,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。カヤック325は、幅を340より5cm広げ、より安定感がアップし、安全です。エンジン、パドルどちらでも楽しめ、流行りのサップとしても使用できます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数 2 距離 【航行区域】安全に帰着できる範囲 種別 カヤックボート 関連資料 (30.78MB)
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。
適合 【船外機】スズキ 適合機種 DF100C/DF115B/DF115BG/DF115BT/DF140B/DF140BG 撥水加工 ドープ染色ポリエステル生地使用340gs/m2
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様 ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応 タイプ 丸型 アーム長さ(mm) 230 材質(カップ部) ラバー カップサイズ 径90mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数 4 仕様 最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品 フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm) 295 全幅(cm) 148 総質量(kg) 37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数 4 仕様 竿掛けモールド 質量(kg) 船体:22.5 レッド 全長(cm) 265 チューブ径(Φmm) 350 全幅(cm) 132
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種 LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質 ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

適合 EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント エスコ品番 EA915R-11 材質 アルミ 寸法(mm) 260×380×460(H) 質量(kg) 1.78
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)吸出口付給油キャップ
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格 1/4"NPT ノズル長(mm) 270
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ
各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。 撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
最高高さ(mm) 1980
1セット
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機スタンド
スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド 船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。 使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。
仕様 2st/4st用
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。 生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップライト
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。 突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質 アルミ/樹脂 長さ(mm) 【最小取付可能コンソール】300 パイプ径(Φmm) 32
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品 水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ 10人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm) 膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400 収納寸法(mm) コンテナ:825×575×350 質量(kg) コンテナ:42 材質 救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
299,800 税込329,780
6日以内出荷