- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- 船舶用ハッチのおすすめ人気ランキング
船舶用ハッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「船舶用ハッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船 ハッチ」、「ハッチ」、「小扉」などの商品も取り扱っております。
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)
5
開き角度(度)
100
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。
ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。
使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。
180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており1ケ所の開閉式ロック付きです。
寸法L(mm)
375
寸法H(mm)
270
寸法L1(mm)
291
寸法h1(mm)
192
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様
取付窓 シーリング付属
材質
(取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。
ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。
使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。
180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており2ケ所の開閉式ロック付きです。
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。
4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴
6箇所
【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS
用途船の小形ハッチカバーなど
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
119
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
50
寸法l(mm)
85
寸法L2(mm)
19
寸法T(mm)
16
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
40
ボルト径d
M20
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)
寸法L(mm)
75
寸法T(mm)
12
寸法h1(mm)
32
寸法h2(mm)
21
寸法h(mm)
68
ピン径D(mm)
12
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のインスペクションポート(点検口/インスペクションハッチ)です。
蓋を回すことで開閉ができ、ベース部分に組み込まれたオーリングにより防水性も高められています。
内径(Φmm)
180
外径(Φmm[Φinch])
250[8]
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
厚さ(mm)
(窓枠)3.2、(カバー)2.3
材質(パッキン)
発泡ポリエチレン(白色)
材質(本体)
普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2
表面処理(本体)
焼付塗装グレー1回下塗
材質(レバー部)
普通鋼板
表面処理(レバー部)
三価クロムメッキ
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質
ポリカーポネート
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。
防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。
指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
・耐熱200℃タイプ
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)
発泡ポリエチレン(白色)
材質(本体)
SUS304カバー:t2、窓枠:t3
表面処理(本体)
無塗装(酸洗い)
材質(レバー部)
SUS304
表面処理(レバー部)
無塗装(酸洗い)
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
厚さ(mm)
(窓枠)3、(カバー)2
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質
ポリカーボネート
色
クリアー
仕上
クリア
取付板厚(mm)
0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応