色 濁 度 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「色 濁 度 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「色彩 計」、「SS計」、「色度計」などの商品も取り扱っております。
共立理化学研究所デジタル濁色度計
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 仕様 標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度) 付属品 交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部 TGK品番 211-80-59-32 型式 DTC-4DG 測定範囲 濁度:0.0~20/色度:0.0~50 質量(g) 約220 電源 単4アルカリ乾電池3個 本体寸法(mm) 68×145×48H 測定方式 透過光測定法 表示分解能 0.1度(濁度)、0.5度(色度) 検水量 10mL 測定波長 860nm(濁度)、390nm(色度) データメモリ 25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 水温(℃) 5~30(結露状態を除く)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲 (濁度)0.5~15度、(色度)2~20度 仕様 【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応。【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応 TGK品番 211-80-59-02 検定 (濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番 61-0087-93
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定 濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。
仕様 【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-。【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上。【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)。【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mm セット内容 本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧 寸法(mm) W208×D105×H70 質量(g) 660(バッテリー含む) 電源 Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電 測定精度 濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:- 測定方法 濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関 光源 LED
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲 20~500度 測定方式 透過光測定法 付属品 ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書 TGK品番 211-80-59-51 型式 DPM2-TB500 質量(g) 約210(乾電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能) 本体寸法(mm) 68×145×48H 表示分解能 1度 検水量 10mL 測定波長 615nm データメモリ 50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 使用周囲温度(℃) -5~50 アズワン品番 63-7895-53
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
付属品 専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本 質量(g) 約300 保護構造 防塵、防滴構造(IP63相当) 電源 単5アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm) 48×32×320 再現性 ±0.5度以内 分解能(℃) 0.1 測定原理 吸光光度法
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
17日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度・色度センサー
アズワン品番 1-8673-01 寸法(mm) 48×32×320 質量(g) 約300 セット内容 濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲 0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%) (100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能 (0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示 液晶3.1/2桁 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本 付属品 モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm) 88×174×65 質量(g) 約310 アズワン品番 1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番 211-80-59-08 容量(mL) 250 検定 [濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番 61-0088-15
1本(250mL)
599 税込659
当日出荷

濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
分解能 0.1度/0.5度(濁度/色度) 測定方式 透過光測定法 測定波長 濁度/860nm、色度/390nm 電源 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(mm) 68×145×48 付属品 交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)濁度計
簡単操作で高精度。 0~1000FTUの広範囲をカバーする高精度のポータブル濁度計です。CEノイズ防止規格に適合しておりノイズ対策は万全です。ポリスチレン標準液を使用。
精度 ±0.5FTUまたは±5% 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 66×82×220 検出単位 0.01FTUまたは1FTU 測定範囲(FTU) 0.00~50.00FTUまたは50~1000 電源 1.5V単3電池4個 測定方式 90度散乱光方式 試薬 ポリスチレン試薬(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(色度)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、。取扱説明書、ケース 測定範囲 0~500 PCU 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池1個 測定項目 色度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±10 PCU ±測定値の5% @25℃ 分解能 5 PCU 光源 発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF 10分間の未使用後 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)デジタル濁度計
濁度測定ISO7027に準拠。 ワンタッチで自動校正。 簡単・迅速・高精度測定。
付属品 ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液 測定範囲 0.00~49.99/50~1000NTU 質量(g) 320 電源 単4電池×6 検出方式 シリコンフォトダイオード 測定方式 90°散乱光測定方式 測定精度 ±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU) 分解能 0.01NTU/1NTU 機能 データホールド、オートパワーオフ 検水量 10mL 光源 LED(波長:850mm) 校正 0NTU、100NTU 測定時間(秒) 10以下 画面表示寸法(mm) 41×34 使用環境 0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期 1秒/回 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 155×76×62
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。 また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。 採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。 変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。 材質は抗菌樹脂を採用しています。 検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。 傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm) 2.0~100 表示分解能 0.1cm 保護構造 (変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内 電源 9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個 測定回数 約8000回 繰返し精度(%) ±5% F.S. (測定水温度:20℃) 材質 (変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム) 寸法(mm) (変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116 使用温度範囲(℃) 0~+40℃(凍結しないこと) 測定方式 透過光方式(近赤外吸光光度法) 校正 清水校正または大気校正(簡易校正) 補正機能 1点補正または2点補正
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 比色項目 色度
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様 【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当) セット内容 本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書 測定範囲 濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃ 質量(g) 本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400 電源 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方法 近赤外90度散乱光測定 外部出力 RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力 表示範囲 濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性 濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内 外寸法(mm) 本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様 発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 質量(g) 64 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)SS/濁度センサー
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様 SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40 付属品 検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ 測定範囲 濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値) 質量(g) 本体/約300、検出器/約500 電源 単4乾電池×3本(テスト用付属) 測定方式 近赤外90°散乱光測定方式 再現性 ±2%FS以内(一定条件) 分解能 0~100/0.1、100~500/1 サイズ(mm) 本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm アズワン品番 61-3376-13
1個
279,800 税込307,780
14日以内出荷

自動電源オフ機能付きです。 繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。 パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品 白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池 電源 9V電池(テスト用付属) 対応OS Windows(R)7/8/10 メモリー 最大:99件 計測範囲 L/5~100 測定条件 照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野 測定径(Φmm) 10 表示モード 【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw) サイズ(mm) 175×135×50 アズワン品番 3-8607-11 商品タイプ レンタル品はこちら
1箱
79,980 税込87,978
当日出荷