- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 色付き ビスのおすすめ人気ランキング
色付き ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新335件の「色付き ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジプトーン ビス」、「カラータッピング」、「カラービス」などの商品も取り扱っております。
色
(頭部)黒
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
頭部形状
トラス
表面処理
ユニクロ
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
頭部形状
皿
表面処理
ユニクロメッキ
十字穴番号
2
材質
鉄
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状
十字穴2番
頭部形状
皿
表面処理
ユニクロ
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
表面処理
ユニクロ
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群!
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼び
M4.3
ねじ径(mm)
4.3
材質
鉄
色
アイボリー
表面処理
ラスパート
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼び
M4.3
ねじ径(mm)
4.3
長さ(mm)
27
材質
ステンレス
頭部径(Φmm)
10
頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用
材質
ステンレス(SUSXM7)
表面処理
塗装(頭部)
頭部形状
低頭
ビット
十字No.2
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上
ユニクロ
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色
赤
表面処理
カラーアルマイト赤
材質/処理
アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。
用途換気用ガラリ
付属品
ビス付き
材質
ABS
色
ミルキーホワイト
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色
つや消し黒
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質
スチール
表面処理
ラスパート
黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ!
特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。
めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。
ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。
蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY
表面処理
めっき+焼付塗装
形態
小箱
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質
ステンレス(SUSXM7)
表面処理
塗装(頭部)
頭部形状
皿頭
なめたネジも新しいネジも両方回せます。
刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)
すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応