- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 色素増感太陽電池のおすすめ人気ランキング
色素増感太陽電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新65件の「色素増感太陽電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「色素増感太陽電池キット」、「ソーラー充電器 12v」、「太陽電池」などの商品も取り扱っております。
表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど
抵抗値(Ω)
7
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類
工作キット
シャフト径(Φmm)
(計測値)2
材質
(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)
(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)
操作/約150
測定条件
ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)
約1.2
短絡電流(mA)
約170
操作電圧(V)
約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。
最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容
光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
質量(g)
約28
電圧(V)
(動作)1.44、(解放)1.7
最大出力(W)
0.57
本体寸法(mm)
110×60×3
電流(mA)
(動作)400
測定条件
太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5
短絡電流(mA)
415
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
付属品
みの虫リード線
寸法(mm)
60×110
出力
DC2V・267mAh(太陽光)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材
PET
フィルム厚さ(μm)
100
小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。
電圧(V)
1.8
電流(A)
340
仕様
ビニール導線取付済み
寸法(mm)
60×60×3
質量(g)
15
最大出力(W)
0.443
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子
単結晶
ケーブル
約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー
DC12V
動作電圧
15.5V
内蔵電池
パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
仕様
太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成
質量(g)
22
種類
ソーラー充電器
外形寸法(mm)
70×65×3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
4
最大電流(mA)
100
最大電力(W)
0.4
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様
定格電力:0.5W。開回路電圧:8.2V。タイプ:ソーラーパネルキット。寸法:70 x 55 x 3mm。奥行き:3mm。長さ:70mm。幅:55mm
長さ(mm)
70
幅(mm)
55
質量(g)
17
タイプ
ソーラーパネルキット
奥行(mm)
3
電圧(V)
(開回路)8.2
定格電力(W)
0.5
電流(mA)
100
効率
17%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリー
DC12V
機能
-
付属品
バイザー用ホルダー、両面テープ
材質
ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)
85
定格電圧
DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×59×11.4
液晶パネル
シングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)
(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量
0.3W
保護回路
逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能
赤色LED表示
動作電圧
DC15.5V
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様
●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け
質量(g)
15.6
タイプ
Amorphous ソーラーセル
電圧(V)
(開回路)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96.7×56.7×1.1
動作温度(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。
バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!
防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!
アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。
逆電流防止回路を内蔵。
敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様
システム電圧:12Vバッテリー専用
材質
耐熱アモルファスシリコン
保護機能
逆電流防止回路内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気に敏感な環境に適したコーティングタイプフィルム使用。
導電性でありながらドキュメントが見易いクリアな色合い。
厚さ(μm)
100±5
材質
PET
色
透明
表面抵抗値(Ω)
10E6~10E7
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。
タイプ
パネルタイプ:セミフレキシブル、セルタイプ:単結晶
電圧(V)
12
出力(W)
30
パネルサイズ(mm)
560×350×4
開放電圧(V)
23.4
最大動作電圧(V)
19.8
動作電流(A)
最大1.52
質量(g)
1.3
1セット
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷