色評価用のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
2,865件の「色評価用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「色評価蛍光灯」、「三菱 色評価用蛍光ランプ」、「照明 自然光」などの商品も取り扱っております。
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品 専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで) 材質 アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト 質量(kg) 2.3 ブラック 消費電力(W) 19 スイッチ ロータリースイッチによる7段階調光 電源 アダプタ不要AC100Vコンセント入力 コード長さ(m) 2.4 平均演色評価数 Ra97 光源 LED 19.0W ※FL30W相当 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:71.9 LED寿命(時間) 40000 定格光束(Lm) 1367
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様 ダブルクリック100% 材質 アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg) 1.6 アーム長さ(mm) 360+360 光源 LED12.0W 色温度(K) 5000 取付け方法 クランプ 点灯方式 ソフトスタート機能(100~10%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W) 68 セード寸法(mm) 幅450×高15 LED LED一体型 LED寿命(時間) 40000 クランプ取付幅(mm) 6~45 アーム ダブルアーム 光色 昼白色 調光方式 ソフトスタート調光 直下照度(Lx) (中心)1906 演色指数(Ra) 97 定格光束(Lm) 815
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 質量(g) 230 口金 G13 使用温度(℃) -20~50 定格寿命(時間) 50000 平均演色評価数 Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 EMI規格 (ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°) 200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.57MB) 入力電圧 100V-242V AC50/60Hz 電球の種類 LED
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査 トラスコ品番 561-2375 材質 アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト 幅(mm) 450 ホワイト 高さ(mm) 455 奥行(mm) 492 電源(V) AC100 消費電力(W) 12 コード長さ(m) 1.8 全光束(Lm) 815 光源色 昼白色 明るさ(Lm) 815 演色指数(Ra) 97 標準消費電力料金(円/h) 0.288
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

Myシリーズ
仕様 赤外線調光ユニット:不可 電圧(V) 100~200 消費電力(W) 39.7 定格 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ 40形 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 95.7 光束(Lm) 3800 明るさ(Lm) 4000 演色指数(Ra) 99 ライトユニット 色評価用
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

質量(kg) 3.9 材質(本体) 鋼板 白色 定格入力電圧(V) 100~242 範囲 (調光)100~約20% 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 入力電流(A) 0.227(0.444-0.190) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 口金 G13 消費電力(W) 17.8(製品本体の消費電力) 光源色 昼白色 全光束(Lm) 2790(2000~3400) 仕様 【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15 材質 放熱板:アルミニウム 寸法(mm) 1198×Φ30(口金部Φ32.4) 質量(g) 430 タイプ 40形 点灯形 Hfインバーター 使用温度(℃) -20~+40 定格寿命(時間) 50000 材質(ケース) ポリカーボネイト 平均演色評価数 90以上(安定器の性能に従う) 色温度(K) 5000 配光角度(°) 約200(ピーク照度50%のとき130) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 仕様書(0.99MB) 入力電圧 Hfインバータ経由のみ対応 電球の種類 LED
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様 従来光源相当:白熱150W相当 材質 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 1.4 消費電力(W) 11.9 明るさ(W) LED:11.9 電源コード(m) 1.5 クランプ Z-A17本体同色仕様六角レンチ付属 アーム長さ(mm) 360+360 機能 ラストメモリー、ダブルクリック100% 色温度(K) 5000 LED色 昼白色 取付け方法 クランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 88.7 セード寸法(mm) 幅:420 LED寿命(時間) 40000 クランプ取付幅(mm) 6~45 アーム 平行アーム 調光方式 ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光) 直下照度(Lx) 中心:2430 演色指数(Ra) 90 定格光束(Lm) 1055 電球の種類 LED 調光の可否
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品 専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで) トラスコ品番 115-3729 材質 本体:鋼、アルミ、樹脂 長さ(mm) (光源部)540 幅(mm) 600 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 674 奥行(mm) 579 電源(V) 100 クランプ幅(mm) 55 光源色 昼白色 色(本体) シルバー アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 1924 演色指数(Ra) 80 標準消費電力料金(円/h) 0.46
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm) 1198×Φ33 質量(g) 420 タイプ 40形 消費電力(W) 18 口金 G13 使用温度(℃) -20~50 全光束(Lm) 2100 定格寿命(時間) 50000 平均演色評価数 Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 EMI規格 (ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°) 200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB) 入力電圧 100V-242V AC50/60Hz 電球の種類 LED
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形 ラピッドスタート形 管長(mm) 1198 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 32.5 全光束(Lm) 2710 定格平均寿命(時間) 12000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
付属品 クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属 材質 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 4.5 消費電力(W) 11.9 スイッチ プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m) 1.5 平均演色評価数 Ra90・R9:50以上 光源 LED 11.9W ※白熱灯150W相当 色温度(K) 色温度固定型:5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:88.7 LED寿命(時間) 40000 定格光束(Lm) 1055
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも 光源色 昼白色相当 全光束(Lm) 1900 消費電力(W) 20 発光効率(Lm/W) 95 口金 G13 温度範囲(℃) -20~50 質量(g) 420 寸法(Φ×mm) 33×1198 寿命 30000時間(光束維持率70%時) 入力電圧(V) 100~242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 97 RoHS指令(10物質対応) 対応 色温度(K) 5000 電球の種類 蛍光灯 種別 40W形 仕様 EMI(ノイズ対策):CISPR15 関連資料 直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品 2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g) 1435 消費電力(W) 12 電源 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K) 3000~5000 入力電流(mA) 1000 光束(Lm) 最大1800 アーム 角度調整 明るさ(Lm) 1800~350 グリーン購入法 適合 直下照度(Lx) (40cm最大時):3800 演色指数(Ra) 95 ブルーライトカット率 最大30% 電球の種類 チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否 ○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否 ○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類 LED トラスコ品番 114-7425 セット内容 ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト 材質 拡散板:ポリカ、フード:ゴム 質量(g) 300 外径×高さH(Φmm×mm) 拡散板:Φ196×125(収納時65)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別 40W形 電球の種類 LED 口金 G13 消費電力(W) 17.5 材質 (ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) -25~+50 管径(Φmm) 30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm) 2800 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80以上 管長(mm) 1198 力率 95%以上 定格平均寿命(時間) 50000 EMI規格 CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°) 約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 片側給電タイプ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに 形式 10形 口金 G13 消費電力(W) 4 光源色 昼白色相当 全光束(Lm) 600 質量(g) 74 使用温度(℃) -25~+40 入力電圧(V) AC100 (50/60Hz) 定格寿命(時間) 50000時間 材質(ケース) 拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工) 平均演色評価数(Ra) 83 機能 ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。) 色温度(K) 5000 保証期間 3年 長さL×直径(mm×Φmm) 30×Φ28 配光角度(°) 約240 ピーク照度50%基準150 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g) 198 タイプ 32W形 管径(Φmm) 25.5 口金 G13 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) (定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W) (定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra) 84 管長(mm) 1198 種別 32W形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷